相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
仕様吊元右
仕上サッシプライマー
浅型でゴミのたまりすぎを防ぐ、清潔なバスケットです。
用途浅型の流し台トラップ用
材質PP
アズワン品番64-6510-34
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質ステンレス
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
許容偏角(°)3
材質(本体)A2017
種類オルダムタイプ
スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理茶ブロンズ
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(本体)S45C
種類オルダムタイプ
ねじれ右方向
リード精度(mm)±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥9,345
税込¥10,280
7日以内出荷
関連キーワード