カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「452-033」の検索結果

浅型流し台トラップ
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。材質PP、ステンレス高さ(mm)210材質(本体)PP外径(Φmm)186取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリアズワン品番64-6510-02
エコ分別トラッシュペールW 蓋
テラモト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から14日以内出荷オフィスに馴染むホワイトカラー。中が見えないスイング蓋です。用途分別ゴミ箱用蓋色ホワイトエコマーク認定認定フタの種類スイング式商品タイプフタエコマーク認定番号07 128 018
オーバーフロー用ホース
カクダイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ナットは接着せず同梱しています。用途4520W、452-033、453-011、453-016用材質PVCホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1アズワン品番64-6510-03
フクロナットセット 30
カクダイ(1件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷硬質塩ビ管排水用部品用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-14
流し台バスケット(小)
カクダイ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ほとんどの市販の流し台に使用できます。用途452-032、452-033、452-502、4520S、4520W用材質ステンレスアズワン品番64-6510-39
オーバーフロー用Lパイプ
カクダイ¥599税込¥6591個4日以内出荷硬質塩ビ管排水用部品用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-15
ジョージア 香るブラック ボトル缶
コカ・コーラ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1021箱(260mL×24本)翌々日出荷1975年に発売を開始して以来、幅広い層の皆様に愛され続けている「ジョージア」は、コーヒーのNo.1ブランドです。 ロングセラー「ジョージア エメラルドマウンテンブレンド」を筆頭に、豆や製法にこだわった個性あふれるさまざまな味わいをお届けしています。 ブランド名は、コカ・コーラ発祥の地である米国ジョージア州にちなんでつけられたものです。容量(mL)260種類コーヒーシリーズジョージア内容量(mL)260容器ボトル缶本数24アズワン品番65-0452-33原材料コーヒー/香料アレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.7g(糖類0g)、食塩相当量:0.06g
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 Series
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個45日以内出荷高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラRoHS指令(10物質対応)対応
ゼムニューモータ 前方排気タイプ
ムラキ¥55,980税込¥61,5781台当日出荷人間工学を追求した握りやすく軽いボディーグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。用途各種金型の精密仕上げ。金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、研削加工。溶接後の面仕上げ。仕様別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能トラスコ品番452-0033セット内容コレット(3mm)、エアホース、ボックススパナ(6mm)、両口スパナ(8mm)全長(mm)152質量(g)110チャック内径(Φmm)3空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.5+0.2-0.1排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0481
13.5~14.5cm 丸皿用カバー P-300シリーズ
スリーライン¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)ほか6日以内出荷から10日以内出荷料理の乾燥を防ぎ衛生的。温冷配膳車に対応する皿カバーです。病院福祉向けの食器をはじめ、定番の和食器、洋食器など多様なアイテムに適合します。カバーをすることで料理の乾燥を防ぎ、衛生的です。盛付けたまま積み重ねることもできます。耐熱PP・高比重タイプを使用していますので、浸漬が容易です。収納性に配慮したデザインです。2種類の皿に対応するアイテムも取り揃えています。食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。
SparkFun LED Driver Breakout - TLC5940 16 Channel
SPARKFUN¥6,898税込¥7,5881個33日以内出荷仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ディスプレイ●項目4:LED駆動回路●項目5:TLC5940アズワン品番67-0452-33