カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 清掃用品(1)
- 食品・飲料(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「452-033」の検索結果

浅型流し台トラップ
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。材質PP、ステンレス高さ(mm)210材質(本体)PP外径(Φmm)186取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリアズワン品番64-6510-02
エコ分別トラッシュペールW 蓋
テラモト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から14日以内出荷オフィスに馴染むホワイトカラー。中が見えないスイング蓋です。用途分別ゴミ箱用蓋色ホワイトエコマーク認定認定フタの種類スイング式商品タイプフタエコマーク認定番号07 128 018
オーバーフロー用ホース
カクダイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ナットは接着せず同梱しています。用途4520W、452-033、453-011、453-016用材質PVCホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1アズワン品番64-6510-03
フクロナットセット 30
カクダイ(1件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷硬質塩ビ管排水用部品用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-14
流し台バスケット(小)
カクダイ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ほとんどの市販の流し台に使用できます。用途452-032、452-033、452-502、4520S、4520W用材質ステンレスアズワン品番64-6510-39
オーバーフロー用Lパイプ
カクダイ¥599税込¥6591個4日以内出荷硬質塩ビ管排水用部品用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-15
ジョージア 香るブラック ボトル缶
コカ・コーラ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1021箱(260mL×24本)翌々日出荷1975年に発売を開始して以来、幅広い層の皆様に愛され続けている「ジョージア」は、コーヒーのNo.1ブランドです。 ロングセラー「ジョージア エメラルドマウンテンブレンド」を筆頭に、豆や製法にこだわった個性あふれるさまざまな味わいをお届けしています。 ブランド名は、コカ・コーラ発祥の地である米国ジョージア州にちなんでつけられたものです。容量(mL)260種類コーヒーシリーズジョージア内容量(mL)260容器ボトル缶本数24アズワン品番65-0452-33原材料コーヒー/香料アレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.7g(糖類0g)、食塩相当量:0.06g
ゼムニューモータ 前方排気タイプ
ムラキ¥55,980税込¥61,5781台当日出荷人間工学を追求した握りやすく軽いボディーグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。用途各種金型の精密仕上げ。金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、研削加工。溶接後の面仕上げ。仕様別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能トラスコ品番452-0033セット内容コレット(3mm)、エアホース、ボックススパナ(6mm)、両口スパナ(8mm)全長(mm)152質量(g)110チャック内径(Φmm)3空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.5+0.2-0.1排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0481