カテゴリ
- 自動車純正部品(112)
- メカニカル部品(67)
- FA担当者のオススメ新商品(64)
- トラック純正部品(12)
- オフィス家具(10)
- バイク純正部品(8)
- 日用品(7)
- 切削工具(7)
- 機構部品(6)
- 制御機器(4)
- エンジン工具(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- POSH Faith(2)
- SUS(エスユーエス)(6)
- カクダイ(2)
- グーリング(3)
- スズキ(5)
- スバル(3)
- テラモト(2)
- トヨタ(89)
- ニッサン(3)
- ホンダ(10)
- ユニ・チャーム(7)
- 三笠産業[工具](4)
- 三菱ふそう(11)
- 内田洋行(10)
- 静岡製機(2)
- 黒田精工(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

コード付レセプタクル(ソケット)
オーム電機(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コードつきソケットです。増設や自作照明に。材質(本体)磁器定格電圧(V)125コード長さ(m)1.5定格電流(A)3使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
DDK05鍔付きブッシュ
大同メタル工業(20件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
コガブライン(PGタイプ)
古河薬品工業(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(18kg)当日出荷グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)トラスコ品番361-4786タイプ濃縮タイプ液色ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350粘度3.0CP~6.6CP主な用途床凍結温度(℃)-10~-40アズワン品番1-2760-02希釈質量の35~75%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆
エンプラ・フランジアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
エコ分別トラッシュペールW 蓋
テラモト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から14日以内出荷オフィスに馴染むホワイトカラー。中が見えないスイング蓋です。用途分別ゴミ箱用蓋色ホワイトエコマーク認定認定フタの種類スイング式商品タイプフタエコマーク認定番号07 128 018
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
細胞保存液 ソホロクライオ
SARAYA(サラヤ)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷サラヤ独自原料であるバイオサーファクタント、ソホロースリピッド※(SOFORO)を配合したDMSOフリーの細胞用凍結保存液です。 ※ソホロースリピッド:発酵により作られる氷晶形成の抑制効果がある糖脂質 培養培地と1:1で混ぜるだけで凍結保存が可能です。 細胞の性質に影響がなく、凍結保存が可能です。 DMSOや動物由来の成分を一切含みません。 細胞毒性が低く、解凍後除去せずそのまま培養可能です。仕様●材質:容器:PETG●付属品:使用説明書●ボトルサイズ:W39×D39×H64mm●ボトル重量:46g保存環境冷蔵アズワン品番67-5999-43
軸付フランジアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,688税込¥1,8571個当日出荷から翌々日出荷ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール、(ナット・ばね・座金)スティール/三価クロメート処理、(ボルト)スティール寸法d(mm)15寸法D(mm)35寸法M(Φmm)10寸法Db(Φmm)-寸法Da(mm)-寸法Ds(mm)20
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃
LV ENDMILL¥2,438税込¥2,6821本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
IRC タイヤ GP1 チューブタイプ W/T
IRC¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。 エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。
LW.LEDウインカー ダブル
POSH Faith¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ライト・ウエイト・LEDウインカー 軽量ポリカーボネート製(ユニバーサル2個入セット) ライト・ウエイト・LED(2個入り)LED基盤付 メッキボディ/オレンジレンズ ダブル仕様 ■ダブル仕様(ポジション対応) ■軽量ポリカーボネート製 ■ステンレス製M10×40mmスタッドボルト、ナット、ワッシャー付き■アフターパーツウインカーも遂にLED化の時代へ、車検基準適合の”Light Weight LEDウインカー” ・ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10×40mmスタッドボルト、ナット、ワッシャー付き)・シングルとポジションランプに対応したダブルの2種類のモジュールを用意しました。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。・LED対応”ワイドワットウインカーリレー”(別売り)への交換が必要です。 ・ウインカー本体、LED基盤全てが安心の国内生産。
マナーウェア長時間快適オムツ男の子用
ユニ・チャーム(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(34枚)ほか翌日出荷から5日以内出荷「マナーウェア長時間オムツ」は長時間着けていてもずーっとお肌サラサラ、かつ動きやすいのでワンちゃんが長時間快適でいられる紙オムツです。
マナーウェア長時間快適オムツ男女共用中型犬用
ユニ・チャーム¥1,898税込¥2,0881個(16枚)翌日出荷長時間使用しても快適な男女共用の吸収ウェアです。1.全面通気シートでずーっとお肌サラサラ 2.足回りすっきり設計で動きやすく嫌がらない 3.オシッコ約3回分の吸収力でサラッと感続きモレ安心※健康な中型犬の平均オシッコ量を参考(ワンちゃんのオシッコ量には個体差があります)
デオトイレ消臭・抗菌チップ天然木 飛び散らないねこ型チップ4.0L
ユニ・チャーム¥1,398税込¥1,5381個(4L)翌日出荷飛び散らない*5ねこ型チップ。ニオイ菌99.9%*2抑制。天然木*3で消臭。はっ水技術でふやけにくい。木素材だから、燃やせる*4。1ヶ月交換不要*1*1 愛猫1頭(体重8kgまで)のデオトイレ使用時。 *2ニオイ菌とは尿からアンモニアを発生させやすい菌のこと*3植林した木の端材を使用 *4居住地域のルールに従って処理してください *5デオサンド オシッコのあとに香りで消臭する砂 比
カッティングシート
中川ケミカル¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷装飾用シートのスタンダートです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に材質塩化ビニール樹脂質量(kg)2粘着剤アクリル系
No.4520 ステンレス中厚丁番 SUS24(光沢研磨)
ニシムラ¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BK(光沢研磨)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら