カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「453-012」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル棚フレーム キタジマアングル棚フレームキタジマ
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
アングル棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!
耐荷重(kg/段)天板除く:70グリーン購入法適合取扱説明書(0.92MB)
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
15,300税込16,830
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
フォークオイルシール Φ26 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ26アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
92日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.052通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[DERBI:00G00202471/ITALJET:3331618/MALAGUTI:12035200/SUZUKI:51153-02501/YAMAHA:5KK-F3145-00]適合情報:ヤマハ[YAMAHA] BW’S50 [ビーウィズ50] 97-99ヤマハ[YAMAHA] JOG [ジョグ] 02-11ヤマハ[YAMAHA] PW80 04-06タイプ:TC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ26 [26x37x10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:37内径:26フォーク径:Φ26mm高さ:10.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:PW80/TT-R90E/BW’S材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ26 [26×37×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:26外径(mm)37内径(mm)26
単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-R<全面 100 > CMMQ44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-R<全面 100 > CMMQ44AAシリーズDIAMOND ELEMENTS
62,980税込69,278
1個
42日以内出荷
CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-H<上下面 111 > CMMCS44AAシリーズ DIAMOND ELEMENTS単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-H<上下面 111 > CMMCS44AAシリーズDIAMOND ELEMENTS
129,800税込142,780
1個
42日以内出荷
CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3412N/2GLLE-453 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3412N/2GLLE-453EBM PAPST
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dc高さ 92mm幅 92mm奥行 25mm風量 36m3/h騒音レベル 12dBファン回転速度 1150rpmセンサータイプ タコメータベアリングタイプ スリーブebm-papst 3400NシリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの3400NシリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、どのような向きでもスムーズに動作します。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。これらのボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 速度制限付きアラーム 外部及び内部温度センサ PWN及びアナログ制御入力. 用途. ボールベアリング軸流ファンがよく使用されるのは、高い性能が必要でノイズがあまり問題にならない高密度コンピューティング機器の冷却です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: 3400Nシリーズボールベアリング軸流ファンは、ガラス繊維強化プラスチック製で、標準である程度の防塵性があります。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Diffused LED - Green 10mm SPARKFUNDiffused LED - Green 10mmSPARKFUN
269税込296
1個
33日以内出荷
仕様●色:緑●呼び寸法:10mmアズワン品番67-0453-12
ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)二重・羽根なし 525×330×130mm TS-205P 二重羽根なし(パイロット種火付シリーズ タチバナ製作所ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)二重・羽根なし 525×330×130mm TS-205P 二重羽根なし(パイロット種火付シリーズタチバナ製作所
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ハイカロリーコンロ 種火なし 二重・羽根なし 525×330×130mm TS-205 二重羽根なし(種火なしシリーズ タチバナ製作所ハイカロリーコンロ 種火なし 二重・羽根なし 525×330×130mm TS-205 二重羽根なし(種火なしシリーズタチバナ製作所
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
前後配光制御用ルーバー ODELIC(オーデリック)前後配光制御用ルーバーODELIC(オーデリック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
公害対策に配光を制御できるルーバーですカバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです
材質(本体)ポリカーボネート黒色タイプ防犯灯カバー内に装着仕様制御タイプ:前後配光両方再生紙使用マーク適合
しめつけ工具 カクダイしめつけ工具カクダイ
989税込1,088
1個
4日以内出荷
オーバーフロー用Lパイプ カクダイオーバーフロー用Lパイプカクダイ
599税込659
1個
当日出荷
硬質塩ビ管排水用部品
用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-15
フクロナットセット 30 カクダイフクロナットセット 30カクダイ(1件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷
硬質塩ビ管排水用部品
用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-14
流し台用ステン皿 カクダイ流し台用ステン皿カクダイ
559税込615
1個
3日以内出荷
丈夫でさびにくいステンレス製のゴミ受けです。
用途453-012、453-016、453-112、453-116、453-122、453-126用材質ステンレスアズワン品番64-6509-98
流し台トラップ防臭ワン カクダイ流し台トラップ防臭ワンカクダイ
689税込758
1個
当日出荷
たまった水が臭気と害虫の侵入を防ぐことで、防臭と防虫効果が得られます。
材質PP
アングル棚 キタジマアングル棚キタジマ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!
用途金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。耐荷重(kg)70
流し台トラップ カクダイ流し台トラップカクダイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)高さ(mm)160.5材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
流し台トラップフタ カクダイ流し台トラップフタカクダイ
709税込780
1個
当日出荷
適合4530、453-011、453-012、453-016用材質NBR、ステンレスアズワン品番64-6510-24
流し台トラップSS用パッキン カクダイ流し台トラップSS用パッキンカクダイ
309税込340
1セット
当日出荷
上下用ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
適合4530、453-011、453-012、453-013、453-016用材質NR、PP
Lapp 丸型コネクタ Circon M23シリーズ LAPPLapp 丸型コネクタ Circon M23シリーズLAPP
5,450税込5,995
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)鉄工用ドリル シンニングNACHI(不二越)
419税込461
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
(44530)レギュレータアセンブリ,エアプレス(エンジン パーツ セット) 日野自動車(44530)レギュレータアセンブリ,エアプレス(エンジン パーツ セット)日野自動車
20,025税込22,028
1個
7日以内出荷
(K6804)INSULATOR 三菱ふそう(K6804)INSULATOR三菱ふそう
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
(58404)リヤフロア ボードSUB-ASSY NO.4 トヨタ(58404)リヤフロア ボードSUB-ASSY NO.4トヨタ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(55845)ヒータ トゥー レジスタ ダクト NO.3 トヨタ(55845)ヒータ トゥー レジスタ ダクト NO.3トヨタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(63345)ルーフサイレンサ パッド CTR トヨタ(63345)ルーフサイレンサ パッド CTRトヨタ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
元首柳刃鏝 カネミツ[コテ]元首柳刃鏝カネミツ[コテ](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ナット(122-23453-00) 90179-25051 YAMAHA(ヤマハ)ナット(122-23453-00) 90179-25051YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ジョイント エアクリーナ 1 2GH-14453-01 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント エアクリーナ 1 2GH-14453-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ジョイント エアクリーナ 1 29L-14453-01 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント エアクリーナ 1 29L-14453-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら