カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • バイク部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「453-015」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
499税込549
1パック(9個)
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
PXベルト P3M形 椿本チエインPXベルト P3M形椿本チエイン(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
7,098税込7,808
1個(500g)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエインウルトラPXベルト UP3M形椿本チエイン(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から46日以内出荷
PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)15ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅15
賞状ファイル A3判 レイメイ藤井賞状ファイル A3判レイメイ藤井
1,098税込1,208
1冊
翌々日出荷
作品の保管に便利。
ピンク収納枚数(枚)20付属品PVC三角ストッパー×60片(小サイズ固定用)サイズA3本体質量(g)520(包装資材含む)ポケット数10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×15×453ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)318×439
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)鉄工用ドリル シンニングNACHI(不二越)
399税込439
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
ステン厚サドル アカギステン厚サドルアカギ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
賞状ファイル(A3判) レイメイ藤井賞状ファイル(A3判)レイメイ藤井
999税込1,099
1個
当日出荷
賞状や作品をきれいに保管!雑誌の切り抜きやテスト・ドリル用紙のファイリングにも最適。
サイズA3ブルータイプタテ型収納枚数(枚)20仕様小さいサイズ用のPVC三角ストッパー60片付材質PP質量(g)552(梱包資材含む)本体寸法(mm)335×453×15ポケット数10枚RoHS指令(10物質対応)対応
フォークオイルシール Φ34 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ34アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.002通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[KAWASAKI:44009-023, 44009-023/SUZUKI:51153-11010/YAMAHA:278-23145-51]タイプ:TB4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ34 [34x46x10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:46内径:34フォーク径:Φ34mm高さ:10.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:XS650/XT650/500材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ34 [34×46×10.5]高さ(mm)10.5タイプTB4径(Φmm)フォーク:34外径(mm)46内径(mm)34
フォークオイルシール Φ35 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ35アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.024通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:HD FX ショーワフォーク 76-84等 純正品番:[HONDA:51490-KE1-305/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-34010/WP:455031/YAMAHA:1T3-23145-00]タイプ:TC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ35 [35x48x10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:48内径:35フォーク径:Φ35mm高さ:10.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:H-D XL-XLCH/XS650XG/SE材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ35 [35×48×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:35外径(mm)48内径(mm)35
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
13,005税込14,306
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
フォークオイルシール Φ37 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ37アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.050通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:他、Z750TURBO等 純正品番:[H-D:45500209/KAWASAKI:92049-1177/SUZUKI:51153-26F00/YAMAHA:2H7-23145-01]タイプ:DCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ37 [37x49x8/10]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:49内径:37フォーク径:Φ37mm高さ:10使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GPZ1100F/Z750F/Z750TURBO材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ37 [37×49×8/10]高さ(mm)10タイプDCY径(Φmm)フォーク:37外径(mm)49内径(mm)37
フォークオイルシール Φ45 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ45アリート(ariete)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.067通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:他、CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94等 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KAWASAKI:92049-0118/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040424/WP:455059]タイプ:DCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ45 [45x57x11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:57内径:45フォーク径:Φ45mm高さ:11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CBR900RR 92-97/CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ45 [45×57×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:45外径(mm)57内径(mm)45
フォークダストシール Φ45 アリート(ariete)フォークダストシール Φ45アリート(ariete)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.091通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI067です 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KWASAKI:92093-0147/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040422/WP:455059]適合情報:ホンダ[HONDA] GL1800 GOLDWING [ゴールドウイング1800] 01-09タイプ:SG5Y CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ45 [45x57.3/62x6/13]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:57.3 to 62内径:45フォーク径:Φ45mm高さ:13使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GOLDWONG/VT1300CX/F6C材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ45 [45×57.3/62×6/13]高さ(mm)13タイプSG5Y CAP径(Φmm)フォーク:45外径57.3 to 62mm内径(mm)45
CS 40 Me(サイクロンセパレーター) ケルヒャーCS 40 Me(サイクロンセパレーター)ケルヒャー
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
建築現場、木材加工現場など粉じんの多い現場に適しています。40Lステンレス製コンテナ、2mの接続ホース、NEWクリップシステム採用マシン接続用アダプター5.031-436.0、(旧)電動工具アダプター(5.453-042.0)が同梱されています。サイクロンセパレーター側で99%の粉じんを吸引するため掃除機側の負担が減ります。フィルター機能(Tact、Ap機能)は必要ありません。設備等の間で作業しづらい場合は掃除機本体は定位置に固定し、サイクロンセパレーター側で動き回りながら掃除する等も可能です。別売りでNEWクリップシステム用電動工具アダプター(2.889-151.0)、径変換アダプター(5.453-016.0)もございます。
適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)8シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×545×835
ステンレス倍速チェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレス倍速チェーン(SS仕様)椿本チエイン
529税込582
1リンク
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラチェーン形式センターローラ
フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ30アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
欠品中
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.048通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[KAWASAKI:44009-019/SUZUKI:51153-36A00/YAMAHA:5F6-23145-00, 2R6-23145-00, 33J-23145-00, 3UH-F3145-00]適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TT-R125 04-07タイプ:TCL色[カラー]:ブラックサイズ:Φ30 [30x40.5x10.5/12]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:40.5内径:30フォーク径:Φ30mm高さ:10.5 to 12使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:RD200/RD200DX/TT-R125材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ30 [30×40.5×10.5/12]高さ(mm)10.5 to 12タイプTCL径(Φmm)フォーク:30外径(mm)40.5内径(mm)30
元首柳刃鏝 カネミツ[コテ]元首柳刃鏝カネミツ[コテ](1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅15mmゲイツ・ユニッタ・アジア
4,698税込5,168
1個
26日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形D3GTベルト幅(mm)15ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.04タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅15
フォークオイルシール Φ26 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ26アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
92日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.052通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[DERBI:00G00202471/ITALJET:3331618/MALAGUTI:12035200/SUZUKI:51153-02501/YAMAHA:5KK-F3145-00]適合情報:ヤマハ[YAMAHA] BW’S50 [ビーウィズ50] 97-99ヤマハ[YAMAHA] JOG [ジョグ] 02-11ヤマハ[YAMAHA] PW80 04-06タイプ:TC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ26 [26x37x10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:37内径:26フォーク径:Φ26mm高さ:10.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:PW80/TT-R90E/BW’S材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ26 [26×37×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:26外径(mm)37内径(mm)26
しめつけ工具 カクダイしめつけ工具カクダイ
989税込1,088
1個
4日以内出荷
耐熱流し台トラップ用パッキン カクダイ耐熱流し台トラップ用パッキンカクダイ
459税込505
1個
4日以内出荷
453-015用
材質NBR、PP
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
耐熱流し台トラップ カクダイ耐熱流し台トラップカクダイ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
熱湯および油排水をする施設で等での使用に適しています。
材質PA、ステンレス取付寸法(mm)(穴径)88ミリ、(絞り段外径)116ミリアズワン品番64-6509-96
覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス LG gram 14Z90P シリーズ 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス LG gram 14Z90P シリーズ 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス LG gram 14Z90P シリーズ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス LG gram 14Z90P シリーズ 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス LG gram 14Z90P シリーズ 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種LGエレクトロニクス LG gram 14Z90P シリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム LGエレクトロニクス LG gram 14Z90P シリーズ 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム LGエレクトロニクス LG gram 14Z90P シリーズ 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス LG gram 14Z90P シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
アングル棚フレーム キタジマアングル棚フレームキタジマ
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
アングル棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!
耐荷重(kg/段)天板除く:70グリーン購入法適合取扱説明書(0.92MB)
投光器用アーム ODELIC(オーデリック)投光器用アームODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
壁面取付用アーム
材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管構造防雨型再生紙使用マーク適合
ライブラリー 4530(男性) 名古屋眼鏡ライブラリー 4530(男性)名古屋眼鏡
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
人気の掛け易いプラスチックテンプルにお洒落な転写柄をプリントしております。
寸法A(mm)52寸法D(mm)28寸法B(mm)18寸法C(mm)137材質(フレーム)合金材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321材質(パッド)PVC材質(テンプル)ポリカーボネート医薬品医療機器等法一般医療機器
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
(04945)アンチスクイール シムキット FR トヨタ(04945)アンチスクイール シムキット FRトヨタ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
減速機 F3シリーズ(F3SS-45)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 F3シリーズ(F3SS-45)指定モータ取付可能型ニッセイ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番45種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 F3シリーズ(F3S-45)両軸型 ニッセイ減速機 F3シリーズ(F3S-45)両軸型ニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番45種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボード_発表ボード アイリスチトセホワイトボード_発表ボードアイリスチトセ
15,980税込17,578
1台
11日以内出荷
マグネットが付いてるので黒板、スチールに貼ることが可能
グリーン購入法適合
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-45 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-45三木プーリ
117,334税込129,067
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5