カテゴリ

  • 自動車純正部品(255)
  • バイク純正部品(119)
  • トラック純正部品(108)
  • 制御機器(72)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • バイク部品(18)
  • 農業機械(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業服(5)
  • 切削工具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「4530-1」の検索結果

関連キーワード
747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-4530スイッチ1点R(G)/2点 SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点1mSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様小型スイッチ用ボックスタイプ薄型タイプ断面寸法(mm)45×30
S-4530スイッチ1点I(G)/2点 SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点I(G)/2点SUS(エスユーエス)
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
SBOX4530穴1ケΦ22.5/2点 SUS(エスユーエス)SBOX4530穴1ケΦ22.5/2点SUS(エスユーエス)
1,298税込1,428
1台
5日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×30材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)61適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
S-4530スイッチ1点R(R)/2点 SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(R)/2点SUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
S-4530スイッチ1点I(G)/2点1m SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点I(G)/2点1mSUS(エスユーエス)
9,198税込10,118
1台
5日以内出荷
仕様配線あり形状薄型タイプ寸法(mm)45×30質量(g)180タイプ照光式種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂取付可能スイッチ4シリーズ表示灯 (C1S-263G)
S-4530スイッチ1点R(R)/2点1m SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(R)/2点1mSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
SBOX4530穴1ケΦ17.8/2点 SUS(エスユーエス)SBOX4530穴1ケΦ17.8/2点SUS(エスユーエス)
1,198税込1,318
1台
10日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×30材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)17.8寸法L(mm)61適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
499税込549
1パック(9個)
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂(80件のレビュー)
519税込571
1パック(32個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(36件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
表面処理ユニクロ
流し台トラップフタSS カクダイ流し台トラップフタSSカクダイ(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
適合4530用材質ABS、ステンレス厚さ(mm)9適合内径(Φmm)84
鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)鉄工用ドリル シンニングNACHI(不二越)
419税込461
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ブレーキマスターシリンダーリペアキット 制研化学工業ブレーキマスターシリンダーリペアキット制研化学工業(47件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
ステン厚サドル アカギステン厚サドルアカギ(3件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304種類丸サドル
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1箱(500個)
当日出荷から11日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)大阪魂(12件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304種類丸ワッシャー
流し台トラップ カクダイ流し台トラップカクダイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)高さ(mm)160.5材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
ステン厚サドル アカギステン厚サドルアカギ
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
鉄火 集成材のみ 赤樫柄 小山金属工業所鉄火 集成材のみ 赤樫柄小山金属工業所(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
アルミホイル業務用 ワタナベ工業アルミホイル業務用ワタナベ工業
859税込945
1本
当日出荷
飛出し防止ストッパー付きです。紙刃を使用しておりますので、古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存用に。トラスコ品番511-0992材質アルミニウム箔幅(mm)450長さ(m)30厚さ(μm)11
(33504)シフトレバー ノブ トヨタ(33504)シフトレバー ノブトヨタ(18件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から14日以内出荷
流し台トラップ カクダイ流し台トラップカクダイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス品番バスケット:453-007(付属)高さ(mm)212材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
流し台トラップ カクダイ流し台トラップカクダイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)取付寸法(mm)穴径88 、絞り段外径116アズワン品番64-6509-97
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1面
当日出荷から9日以内出荷
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内屋外兼用水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
オーバーフロー用ホース 30×1.0M カクダイオーバーフロー用ホース 30×1.0Mカクダイ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途4520W流し台トラップW用のオーバーフロー接続ホース長さ(m)1材質PVCホース内径(Φmm)30取付穴径(Φmm)41~42
45301 製品制電清涼ツータックパンツ(春夏用) 自重堂45301 製品制電清涼ツータックパンツ(春夏用)自重堂
4,690税込5,159
1本
翌々日出荷
クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電、清涼JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アゼックスクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造
(04945)F/ディスクパッドシム トヨタ(04945)F/ディスクパッドシムトヨタ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
45301 ツータックパンツ (ハーフ) 自重堂45301 ツータックパンツ (ハーフ)自重堂
5,890税込6,479
1本
翌々日出荷
クールビズ対応のハイテク素材「アゼック(R)」使用のペアシリーズ。 室内温度28℃対応の快適素材「アゼック(R)」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。 抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。
混率(%)ポリエステル60、綿40職業別シーン鉄工・金属・機械製造機能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭種別ツータックパンツ股下(cm)90(裾上げなし)生地アゼッククロスRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
9,298税込10,228特価
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理3価ホワイト
レゴ スマートハブ(WeDo2.0用) レゴエデュケーションレゴ スマートハブ(WeDo2.0用)レゴエデュケーション
11,000税込12,100
1個
3日以内出荷
WeDo 2.0のセンサーやモーターを接続する、2つのポートを備えたスマートハブです。WeDo 2.0 ソフトウェアと低消費電力通信向けBluetooth(BLE)を使い、タブレットやコンピューターと WeDo 2.0 基本セット間のデータ通信を行います。単三電池2本、またはスマートハブ用の充電池をお使いください。
アダプター電動工具用 ケルヒャーアダプター電動工具用ケルヒャー
3,298税込3,628
1個
欠品中
NT電動工具アダプター(2.889-151.0)用 3段階の径変換アダプター。内径26-27mm、32-34mm、35-37mm(アダプターの外側からかぶせる場合)、外径21.5mm、27mm、31mm(アダプターの内側に差し込む場合)に対応します。
適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×45×45パイプ径(Φmm)35
釘(20本組)10袋 アーテック[学校教材・教育玩具]釘(20本組)10袋アーテック[学校教材・教育玩具]
410税込451
1セット
3日以内出荷
材質:鉄
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容素材科目図工
(33504)シフト ノブ(MTM) トヨタ(33504)シフト ノブ(MTM)トヨタ(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
(MF45)SCREW,STEER ミツビシ(MF45)SCREW,STEERミツビシ
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
盤用キャビネット BX 河村電器産業盤用キャビネット BX河村電器産業
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
赤外光透過用窓板 光学結晶 円形シリーズ Spectral Systems赤外光透過用窓板 光学結晶 円形シリーズSpectral Systems
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷から43日以内出荷
赤外光透過用窓板(光学結晶)
形状円形
関連キーワード
...