カテゴリ

  • 自動車純正部品(45)
  • バイク純正部品(22)
  • トラック純正部品(13)
  • メカニカル部品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 切削工具(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 厨房用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「4530-5」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG 炭酸アンモニウム 01-4530-5-500G-J シグマアルドリッチSG 炭酸アンモニウム 01-4530-5-500G-Jシグマアルドリッチ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
サイズ500G備考【別名】Hartshorn salt容量(g)500コード【SAP】01-4530-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0757-44危険物の類別非危険物CAS登録番号506-87-6
鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)鉄工用ドリル シンニングNACHI(不二越)
599税込659
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
割ピン 少量パック TRUSCO割ピン 少量パックTRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1袋(10本)
当日出荷
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:なし
流し台バスケット カクダイ流し台バスケットカクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス、PP商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)77.5×57×1540
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
45305 製品制電清涼レディース長袖シャツ(年間用) 自重堂45305 製品制電清涼レディース長袖シャツ(年間用)自重堂
4,390税込4,829
1着
翌々日出荷
クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電、清涼JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アゼックスクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工名入れ性別女性用職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事袖丈長袖
しんちゅうメッキ釘 アーテック[学校教材・教育玩具]しんちゅうメッキ釘アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
291税込320
1セット(100本)
3日以内出荷
材質:鉄,真鍮。サイズ:25mm。セット内容:100本組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)25内容素材科目図工
馬野 B型投薬瓶,B-200,200ml,白 馬野化学容器馬野 B型投薬瓶,B-200,200ml,白馬野化学容器
5,598税込6,158
1箱
4日以内出荷
容量(mL)200
MPフーズ シリコンスクレーパーH型 大短 緑 cottaMPフーズ シリコンスクレーパーH型 大短 緑cotta
8,598税込9,458
1本(1本)
4日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン寸法(mm)130×210
レゴ チルトセンサー(WeDo2.0用) レゴエデュケーションレゴ チルトセンサー(WeDo2.0用)レゴエデュケーション
4,500税込4,950
1個
4日以内出荷
チルトセンサーを WeDo 2.0 スマートハブに接続すると、右傾斜、左傾斜、昇り傾斜、下り傾斜、傾斜なし、その他の傾斜、揺れの7種類の傾斜を感知することができます。設定は不要です。チルトセンサーを接続するだけで WeDo 2.0 ソフトウェアが自動的に認識します。
ユニバンド ヤナセ(柳瀬)ユニバンドヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷から42日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
流し台排水金具 カクダイ流し台排水金具カクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)
材質PP、ステンレス外径(mm)絞り段:116穴径(mm)取付:88はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245 グーリングテーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245グーリング
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
H・P フューエルホース CF POSHH・P フューエルホースCF POSH
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
SANSHIN JIS軽量ラック 120kg SANSHINSANSHIN JIS軽量ラック 120kgSANSHIN
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
(MB45)シート ベルト,フロント シート,LH ミツビシ(MB45)シート ベルト,フロント シート,LHミツビシ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(MB45)シート ベルト,フロント シート,RH ミツビシ(MB45)シート ベルト,フロント シート,RHミツビシ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(MB64)CLIP,TAILGA ミツビシ(MB64)CLIP,TAILGAミツビシ
369税込406
1個
3日以内出荷
ブラケットコーナーフロアー MAZDA(マツダ)ブラケットコーナーフロアーMAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ブラケット (S534) MAZDA(マツダ)ブラケット (S534)MAZDA(マツダ)
689税込758
1個
翌々日出荷
(00054)REFLECTOR LENSE 三菱ふそう(00054)REFLECTOR LENSE三菱ふそう
649税込714
1個
5日以内出荷
メンバー フロント クロス (1A) MAZDA(マツダ)メンバー フロント クロス (1A)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
冷媒管ラック用山型カバー 垂直D型(45°)山型カバー カナフジ電工冷媒管ラック用山型カバー 垂直D型(45°)山型カバーカナフジ電工
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
垂直D型(45°)のカバーとしてご使用下さい。
火口 4530 日酸TANAKA火口 4530日酸TANAKA
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガス酸素呼称異芯型酸素用火口取付ねじM9×1使用吹管異芯型吹管(LC-251)火口全長(mm)28
ダウンラト マルチフレーム ODELIC(オーデリック)ダウンラト マルチフレームODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
DOWN LIGHT MULTI FRAME(ダウンライトマルチフレーム)指定の埋込穴Φ100ダウンライト、電源と組み合わせて使用できます。
種別ダウンライト マルチフレーム材質化粧板:鋼(マットブラック色)幅(mm)141高さ(mm)(必要高)210埋め込み深さ(mm)202入数1台グリーン購入法適合アルミ取付可能天井厚(mm)5-25
切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用 高速電機(富士製砥)切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用高速電機(富士製砥)
88,980税込97,878
1箱(30枚)
4日以内出荷
高速回転に耐えうる商品です。
用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用厚さ(mm)4.5砥材GC24S BF3外径(Φmm)305適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用最高使用周速度(m/s)100
(MR64)バック ASSY,リヤ シート,RH ミツビシ(MR64)バック ASSY,リヤ シート,RHミツビシ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 キャンブロ360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段キャンブロ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数4奥行(mm)360耐冷温度(℃)-38
内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)内輪 油穴なし能瀬精工(JNS)
879税込967
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
メンバー フロアー UP (S5) MAZDA(マツダ)メンバー フロアー UP (S5)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 キャンブロ360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段キャンブロ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
段数4奥行(mm)360耐冷温度(℃)-38
メンバーアッパーフロアー MAZDA(マツダ)メンバーアッパーフロアーMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
(64530)B/ドアステー RH トヨタ(64530)B/ドアステー RHトヨタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(90404)ユニオン トヨタ(90404)ユニオントヨタ
749税込824
1個
3日以内出荷
冷媒 高耐食縞鋼板カバー カナフジ電工冷媒 高耐食縞鋼板カバーカナフジ電工
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
連結金具 ODELIC(オーデリック)連結金具ODELIC(オーデリック)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
LED-LINEシリーズ
種類Cチャンネル回避型用再生紙使用マーク適合
40形用 チェーン吊具 ODELIC(オーデリック)40形用 チェーン吊具ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
40形反射竿付タイプに適合
材質(本体)オフホワイト色幅(mm)110長さ(mm)500質量(kg)0.8再生紙使用マーク適合