カテゴリ
- 自動車純正部品(46)
- トラック純正部品(42)
- バイク純正部品(16)
- オフィス家具(7)
- 農業機械(6)
- メカニカル部品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 厨房用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(27)
- 三菱ふそう(25)
- ホンダ(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- 日野自動車(7)
- UDトラックス(6)
- スバル(5)
- ミツビシ(5)
- いすゞ自動車(5)
- イトーキ(4)
- PROST's(4)
- グーリング(3)
- 内田洋行(2)
- コノエ(2)
- スズキ(2)
- マキタ(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- エスコ(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「454-30」の検索結果

ベルトポンチ 5700
GEDORE¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。材質/仕上特殊工具鋼規格DIN7200 FormA
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
間違いだらけの「たんぱく質」の摂り方
永岡書店¥880税込¥9681冊4日以内出荷「たんぱく質摂取=肉食ということ?」、「たんぱく質をとりすぎると太る?」、「和食では、たんぱく質が不足する?」など……。栄養学の分野で、最重要栄養素として注目されている「たんぱく質」ですが、なぜ重要なのか、どのように摂取すればいいのかなど、基本的なことを知らなかったり、誤解・勘違いしている人が多いのが現状です。本書では、さまざまな「たんぱく質についての誤解・勘違い」を明らかにするとともに、最新の研究に基づいた「たんぱく質の新常識」をわかりやすく解説。また、たんぱく質の栄養効果を効率よく摂取できるテクニックやレシピ、筋肉を効果的に増やすため「たんぱく質+運動」メソッドについて実践的なアドバイスをしています。判型A6ページ数288著者名藤田聡初版年月2024/06/10
男子ジャンパー長袖 454
KAZEN¥3,698税込¥4,0681着5日以内出荷交差汚染防止を目的としたゾーニングによる色分けに効果的なカラーバリエーション。 給食サービスの現場をサポートする、作業性に優れたジャンパースタイル。 幅広い層に着用していただけるスタンダードタイプです。 体毛防止加工袖 体毛などの落下を防ぐため、主素材とメッシュの二重構造になっています。 袖口ゴム ストレッチツイル 洗濯耐久性に優れ、制菌効果を発揮する丈夫な素材。軽くて適度なストレッチ性があるため、長時間の着用でも疲れを感じません。袖丈長袖
ブースソファ 配線口・テーブル付き〔ストエキオリジナル〕
ストア・エキスプレス¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷視線を遮るパネルが作業の集中度や休憩の質を高めるブース型ソファ。緩やかなカーブのサイドパネルが適度なセミクローズド空間をつくり、仕事の合間のリフレッシュや個人の集中スペースにぴったりです。パソコン作業がしやすい幅広天板を採用し、配線口付きでノートPCの電源確保もスムーズ。充電しながら快適に作業できる本格的な個人ワークスペースを実現します。クランプ式電源タップも標準装備で、すぐに使い始められます。用途クランプ式電源タップ×1個付き材質パネル・座:合板 テーブル・フレーム:繊維板(MDF)質量(kg)46寸法(cm)【本体】90×90×125(座高42)【座面】69×50【天板】45×27.7
テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245
グーリング¥85,980税込¥94,5781本翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥189,800税込¥208,7801本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ジョイントクランプ ボールジョイント用 金属製
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1箱(5個)3日以内出荷から33日以内出荷・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
RS Pro 4 mmプラグ (オス), 緑, 錫めっき
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷仕様色 = 緑ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PP4mm径タッチプルーフ チップジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
ERNI IDCコネクタ 2列
ERNI¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)7日以内出荷仕様ERNI Microminiature SMT IDC電線対基板コネクタ. 基板のスペース節約する超低プロファイル、超小型設計の電線対基板SMT IDCコネクタで、信頼性とコスト効果が高く、使いやすいディスクリートワイヤの終端が実現します。 これらの超小型コネクタは、気密性の高い常時電気接続を提供するデュアルIDCコンタクトを備えています。 このワイヤはコンタクト素子に挿入され、コネクタキャップによってガイドされます。このコネクタキャップはストレインリリーフとしても機能します。 IDCコンタクトは、正確に接続するためのガイド付きラッチと確実に保持するための戻り止めを備えています。 IDCコンタクトを使用すれば、挿入前のワイヤの準備作業や、特殊な工具は必要ありません。 手作業によるはんだ付けも不要になるので、このSMT超小型コネクタは、コスト効果と使いやすさの両方において優れています。 これらの電線対基板SMT IDCコネクタはワイヤストップ機能を備えており、フィードスルーのタイプはディジーチェーン接続に適しています。 品番 : 917-5291 917-5291 はワイヤストップ構成で、サイズAWG 24/1の単線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5295 917-5295 はフィードスルー構成で、サイズAWG 24/1の単線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5305 917-5305 はワイヤストップ構成で、サイズAWG 22/7のより線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5308 917-5308 はフィードスルー構成で、サイズAWG 22/7のより線ワイヤとの使用向けになっています。 単線AWG 24/1ワイヤサイズのタイプは、最高で6 Aの電流容量を備えています。 より線AWG 22/7ワイヤのタイプは、最高で17.5 Aの電流容量を備えています。. 特長と利点. 基板スペースを節約する超小型設計 気密性の高い常時接続向けのIDCコンタクト ワイヤの準備と手作業によるはんだ付けが不要 特別な工具は不要 単線とより線の両方に最適 ワイヤストップ及びフィードスルーのタイプ 自動化されたボードアセンブリに最適. 用途. これらのSMT IDCコネクタの小型設計により、小型化された電線対基板の幅広い用途において、信頼性の高い接続を実現するために使用できます。 これらの用途には、レトロフィットLEDランプ、医療機器、スマートメータ機器が含まれます。取付方式表面実装端子種別IDC材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150ボディ向きストレートコンタクトめっき錫