カテゴリ

  • エンジン工具(6)
  • 塗料(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「4544-1」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 カクダイ

    流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用

    カクダイ(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ナット回転式
    仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
  • バルブ開閉表示板(小判型) ユニット

    バルブ開閉表示板(小判型)

    ユニット(7件のレビュー)
    569税込626
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分かりやすく、美しいバルブ表示。 裏返しになっても確認できる両面表示。 小判型はロングセラー商品です。 表面は優美で艶があります。 耐久性に優れています。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5質量(g)44仕様4mmΦ穴上1材質アクリル取付方式穴径(Φmm)4耐熱温度(℃)約80
  • ベルトポンチ 5700 GEDORE

    ベルトポンチ 5700

    GEDORE
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
    用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。材質/仕上特殊工具鋼規格DIN7200 FormA
  • 部品 MVC-40HW 三笠産業[工具]

    部品 MVC-40HW

    三笠産業[工具]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 80歳から始めてよかった100のこと 永岡書店

    80歳から始めてよかった100のこと

    永岡書店
    900税込990
    1冊
    4日以内出荷
    ベストセラー作家・和田秀樹氏が説く、最高の老齢期を過ごすための生き方指南!。80代になると、体も心もいよいよ「老い」から逃れられなくなります。これからは心身の変化に合わせて生き方や考え方を変えていくことが、幸せな老後を送ることにつながります。そしてなんといっても、身も心も自由に、好き勝手に生きるのが最高の健康法! 高齢者専門の精神科医として多くの高齢者と接してきた著者が、80歳になったからこそ始めたいことや試してみたいこと、これまでとは変えていきたいことなどをわかりやすくアドバイスします。残りの人生を悔いなく過ごしたい人に、ぜひ読んでもらいたい一冊です。
    判型A6ページ数224著者名著: 和田秀樹初版年月2026/4/10
  • 油性トタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ

    油性トタン用 油性屋根用塗料 (つやあり)

    カンペハピオ(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    [耐久性が強い!] 塗りやすくて、色・つやが長期間あせず、日光や雨、雪に強い仕上げができます。 [トタン板を長期間保護!] トタン板との付着性がよく、トタン板を長期間保護します。 [さび止め効果もGood!] 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 [屋外特有のダメージからガード!] 激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期保護します。
    用途表示以外の用途には使用しないで下さい [カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など [木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 [常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
  • フリータイル 東リ

    フリータイル

    東リ
    12,980税込14,278
    1箱(20枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    表面材一体型二重床に最適なコンポジションビニル床タイル。
    ケース質量(kg)(454mm×454mm)16.1/(505mm×505mm)20.4全厚(mm)2
  • スパイラルタップ 汎用 タイプNR40 1012 グーリング

    スパイラルタップ 汎用 タイプNR40 1012

    グーリング
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    スパイラルタップ 汎用
    用途一般鋼の加工材質HSS-E
  • テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる (増量10m) PLUS(プラス)[文具]

    テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる (増量10m)

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    749税込824
    1パック(4個)
    当日出荷
    携帯性とかわいさを備えたノリノビーンズが、サイズはそのままに2m増量して10mになりました クリアカラーに加え、ペールトーンカラーも追加! 1.コンパクトでペンポーチにもピッタリ! 携帯に便利なプチサイズ 豆型形状なので長時間使用しても疲れにくい手にやさしいコンパクトタイプです 2. 防塵性抜群のシャッターキャップ キャップがしっかり閉まるので、ごみやほこりをしっかりガード 3.片手ですぐ使える スライドノブを後ろに押すとヘッドが出てきて、片手ですぐに使えます 4. テープたるみを修正 ケース裏面の巻き取り穴からペン先などを差し込み、内部のギアを回すことでたるみを修正 5. 用途に応じて選べる糊の種類 強力に貼れる 厚紙の封筒や工作に しっかり貼れる ノリ切れ抜群、ドットタイプ、封筒とじや伝票、レシート整理に キレイにはがせる 付箋のように貼りなおし可能、ノートづくりや置きメモの仮貼りに
    商品タイプ使い切りテープ長さ(m)10テープ幅(mm)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30材質98%再生樹脂(ケース:100%再生樹脂PC)グリーン購入法適合仕様しっかり貼れる
  • 部品 MVC-40GB 三笠産業[工具]

    部品 MVC-40GB

    三笠産業[工具]
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    適合本体型式MVC-40GB
  • 部品 MVC-50GB.50H 三笠産業[工具]

    部品 MVC-50GB.50H

    三笠産業[工具]
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
  • 部品 MVC-40H 三笠産業[工具]

    部品 MVC-40H

    三笠産業[工具]
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    適合本体型式MVC-40H
  • 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]

    部品 MVC-F30、F30H

    三笠産業[工具]
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]

    部品 MVC-F30HW

    三笠産業[工具]
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • ソルティガ J ローレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    ソルティガ J ローレスポンス

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    唯一無二の快適性を誇る低弾性ジギングロッド。しなやかでありながら高い操作性を誇る低弾性ジギングロッド『SALTIGA J LOWRESPONSE』。ローレスポンスロッド特有のしなやかで快適性の高いブランクでありながら、DAIWA独自の設計とテクノロジーを投入することで高い操作性や感度を同時に実現。パワーを持たせつつも、張りを抑えたHVFナノプラスのブランクをX45フルシールドで補強。さらに、ティップからベリーにかけて『AGS』を搭載することで、しゃくりやすさと高い操作性を同時に実現した。リールシートにはゼロシートを採用、疲れにくいことはもちろん、更なる操作性の向上につながっている。ブランク・ガイド・リールシートなどのすべてのパーツを追求することで、一日中ジャークし続けたくなるような快適性と高い操作性を兼ね備えたローレスポンスジギングロッドが完成した。
    継数(本)1
  • 油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ

    油性シリコン屋根(つやあり)

    カンペハピオ
    12,980税込14,278
    1缶(7L)ほか
    3日以内出荷
    [耐久性が強い!]。アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、雪、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。[トタン板を長期間保護!]。アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性 を強化し、長期の耐久性を保ちます。[優れた耐水性]。耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水、雪から守ります。[トタンと瓦に対応]。特殊樹脂を使用した高性能油性シリコン塗料でトタン以外に もセメント瓦、新生瓦等に強力に密着します。[超速乾]。超速乾(半硬化約30分)と乾燥時間が短いため、作業性がよい。
    用途[屋根材]トタン 瓦:トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアル) など [木部・鉄部] ※床を除く混率(%)【スプレー塗装】10~30【塗りにくくなった際】~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約6以上乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約2時間危険物の性状非水溶性洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 または アクリルトタン専用うすめ液
  • コットンタフタリボン/4ミリ S.I.C.(SHINDO)

    コットンタフタリボン/4ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    4,298税込4,728
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    7サイズ×30色 綿100%の平織リボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。発色が良く、薄く、軽く、ナチュラルな質感があります。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)4長さ(m)30混率(%)コットン100
  • 25 リバティクラブライトパック・K DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    25 リバティクラブライトパック・K

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    携帯に便利な小継万能振出ロッド。バッグにも収納しやすいコンパクトさが魅力の振出ロッド。ボート釣り、ルアーフィッシング、堤防からのチョイ投げ・サビキ釣りなど様々な場面で活躍。
  • BD-4B ソケットビット ビックス

    BD-4B ソケットビット

    ビックス
    18,980税込20,878
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Pソフト

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
  • アルミ用ノズル ダイヘン

    アルミ用ノズル

    ダイヘン
    5,498税込6,048
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ用のノズルです。
  • C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) Panasonic(パナソニック)

    C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)タイプ定格出力型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    用途一般屋内用電圧(V)AC100周波数50/60Hz器具・セットLED内蔵、電源ユニット内蔵適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト演色指数(Ra)85調光の可否×エコロジー商品省エネ