SPIKEプライム専用のモーター。
用途SPIKE用
着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。バーバリーのしっかり素材。
仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
シリーズ41600・45600シリーズ
混率(%)綿100
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)50
材質ABS、PP
高さ(mm)41.5
呼び径50
ねじサイズG2
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット
純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです
チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製
定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用
純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
着る人を選ばない綿100%の定番スタイル。
混率(%)綿100
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
機能綿100%製品バイオ
仕様オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別ツータックカーゴ
股下(cm)90(裾上げなし)
生地サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトや落下防止用のハーネスに取り付けられます。
工具を使用の際はどの方向にも回転します。
先端部分のランヤードが着脱可能です。
用途高所作業など、工具の落下防止に
材質ケブラー内蔵強化ナイロン
屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。
日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に
主成分水性塗料、アクリルシリコン
主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ
塗布面積(m2)1.0~2.0(2回塗り)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
特性つやあり
乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
材質18-8ステンレス
寸法(Φ×mm)外300×H50
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
編みやすさにこだわり、全てがグレードアップした輪針。
編みやすい針先
滑りのよい表面
スムーズな接合部
回転するコードでねじれず快適
ソフトなコードでクセがつきにくい
長さ(mm)424~439
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
装飾用シートのスタンダートです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質塩化ビニール樹脂
質量(kg)2
粘着剤アクリル系
洗浄に最適な2つの水流パターンの回転ジェット、直噴ジェット機能付きの新感覚のウォータージェットです。回転ジェット機能付きで、効率よく汚れを落とすことができるので、お庭まわりのお手入れや洗浄、洗車に最適です。さらに高精度な直噴ジェットで、細かいところも隅々までキレイに洗浄できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×60×203
本体質量(kg)0.3(アクセサリー除く)、0.4(アクセサリーを含む)
最大回転数(min-1[r.p.m])1100
連続使用時間(時間)1
アズワン品番64-9300-23
吐出水量583cfm
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕様●本体正面:ファスナーポケット、ファスナー出ポケット(内部/多用途ポケット×2、ペン差し、カード入れ×2枚)●本体背面:多用途ポケット●本体内部:多用途ポケット(薄い物が収納可能)●肩当付ショルダーベルト●底板
材質【内装】綿【本体】合皮(ボンディング加工~手触りが柔らかくなる~)、【付属】PVC(塩ビ)
質量(g)470
高さ(cm)26
横(cm)21
マチ(cm)9
精神的、そして肉体的にパフォーマンスを発揮したい時のために開発されたエナジードリンク。世界160ヶ国以上で愛飲されている。レッドブル・シュガーフリーは主要成分量そのままに、カロリーゼロを実現したドリンク(糖類、脂質ともに0g)。摂取カロリー量が気になる方に、気軽に飲んで頂けます。
容量(mL)250
シリーズレッドブル
容器缶
本数24
1箱(250mL×24本)
¥4,998
税込¥5,398
5日以内出荷
備考M8X50
部品名称ターンバツクル
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(0.94MB)
図解NoMGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.36、MGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.29、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.49、MGA228-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.36、BP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.64、MGA212 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.28、MGA211 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.28、MGA228 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.22、MGA183 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.28、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.22、MGA228 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.29、MGA228 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.29、MGA228 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.36など
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:94560-23K00
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
粘着テープで取り付けが簡単にできます。左右どちらからでもロックおよび解除が可能です。コーナー部分にも使用できます。
用途引き出しや食器棚、冷蔵庫などの開き扉に取り付け、振動などによるモノの落下や飛び出し防止対策に使用。
種別ストッパー
材質(粘着テープ)ポリエチレン発泡体・アクリル系接着剤
形状マルチ
材質(本体)ABS樹脂・軟質塩化ビニール
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドバスケット、DISPENSA JUNIORⅢ用のバスケット、
用途キッチン
仕上クローム/白
材質ギャラリーレール:スチール、底板:合板
モトレッド Type-602 LEDフラッシャー用リプレースメントレンズ。(2個入り)
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ