カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4560-4」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

    オイレス ♯300ブッシュ

    オイレス工業(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
  • 矢印ステッカー1 ユニット

    矢印ステッカー1

    ユニット(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ユニクロス寸法(mm)58×49×0.22厚取付方式ステッカー
  • 取付ラッパ カクダイ

    取付ラッパ

    カクダイ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
    材質PVC
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • 軽量ラック(耐荷重120kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(耐荷重120kg)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプです。 前面だけが開いているため奥や横には商品は落ちません。商品の立て掛けができます。 隣の棚との間仕切りとしても利用できます。 ほこりや光線を遮ります。棚単位ごとに仕分け分類して保管したり、数量を定めた保管に適しています。
    用途商品の陳列や整理など。
  • ガス洗浄瓶(棒フィルター付き) アズワン

    ガス洗浄瓶(棒フィルター付き)

    アズワン
    37,521税込41,273
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 軽量ラック(耐荷重120kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(耐荷重120kg)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。 四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。 上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。 支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。
    用途商品の陳列や整理など。材質(本体)スチール総耐荷重(kg)500
  • オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • エグゾグラス ラムカン MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    エグゾグラス ラムカン

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    材質:複合樹脂耐熱温度:250℃・油を使用しなくても、型から剥がしやすく耐久性に 優れています。洗浄機対応。
    底内径(Φmm)68内径×高さH(Φmm×mm)82×40品名・タイプデコ型TKG品番9-1092-1701TKG品番(2017)6-0967-1701
  • オイレス #500Bブッシュ オイレス工業

    オイレス #500Bブッシュ

    オイレス工業
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
  • レゴ SPIKE プライム用 距離センサ レゴエデュケーション

    レゴ SPIKE プライム用 距離センサ

    レゴエデュケーション
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    SPIKEプライム専用の距離センサ。
    用途SPIKE用検出範囲(mm)10~2000
  • 百貨店標準値札 ラベル SATO(サトー)

    百貨店標準値札 ラベル

    SATO(サトー)
    8,598税込9,458
    1箱(2000枚×10巻)
    当日出荷から12日以内出荷
    主に百貨店等で使用されている下げ札(ラベル)です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結金具 ACE(エース)

    連結金具

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質AL表面処理アルマイト適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
  • 「匠」輪針-S 40cm Clover(クロバー)

    「匠」輪針-S 40cm

    Clover(クロバー)
    1,190税込1,309
    1個
    6日以内出荷
    編みやすさにこだわり、全てがグレードアップした輪針。 編みやすい針先 滑りのよい表面 スムーズな接合部 回転するコードでねじれず快適 ソフトなコードでクセがつきにくい
    長さ(mm)424~439
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

    WURTH ELEKTRONIK
    94税込103
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 12.7mm六角ソケット JTC

    12.7mm六角ソケット

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)55寸法A(mm)21.8寸法C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 800456婦人大きめボタンプチサイズのびのびストレッチパジャマ ケアファッション

    800456婦人大きめボタンプチサイズのびのびストレッチパジャマ

    ケアファッション
    3,898税込4,288
    1枚
    6日以内出荷
    バストやウエストはそのままで袖丈・着丈・股下を短くした低身長の方におすすめプチパジャマ
    仕様大きめボタン・ななめボタンホール・後ろ身頃長め・手口足口ゴム入り・ウエスト調節ゴム付き・名前記入欄付き混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5性別女性用
  • サイモプレミアム 20 シリンダー錠 個別施錠 キー付(同番 標準プロファイル) ハーフェレ

    サイモプレミアム 20 シリンダー錠 個別施錠 キー付(同番 標準プロファイル)

    ハーフェレ
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、
    用途サイモロックケースに使用。セット内容シリンダー錠 1個キー 1個材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
  • ロジネットジャパン 北海道大雪山 ゆきのみず ペット 550ml x24 ロジネットジャパン

    ロジネットジャパン 北海道大雪山 ゆきのみず ペット 550ml x24

    ロジネットジャパン
    3,698税込3,994
    1個(550mL×24本)
    3日以内出荷
    北海道大雪山からのおくりもの「ゆきのみず」。 北海道大雪山の麓に眠る限りなくピュアな天然水。 大自然から得たおいしさをそのままボトリングしました。
    容量(mL)500本数24
  • 軽量ラック(耐荷重120kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(耐荷重120kg)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    57,980税込63,778
    1台
    20日以内出荷
    商品が落ちないように両側と裏面に金網を取りつけたもの。 パネルに比べ光を遮らないので見通しがよい。 通気性がよく視野が広く使えます。 収納が容易になり倉庫内を明るく保ちます。
    用途商品の陳列や整理など。
  • 薬包紙 HAKUAI(博愛社)

    薬包紙

    HAKUAI(博愛社)(28件のレビュー)
    999税込1,099
    1包(500枚)
    当日出荷
    <純白模造> 薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。 <特A模造> 表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。 <パラピン> 湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。 <硫酸紙> 気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • マックスベルトS1 日本シグマックス

    マックスベルトS1

    日本シグマックス
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    伸縮性メッシュ素材で動きやすさと通気性を両立。 本体の内側にはズレを防ぐすべり止めテープを装備。 背部には全部で4本のプラスチックステーを採用。
  • 腕の筋肉構造模型UK-N用 上腕三頭筋 ナリカ

    腕の筋肉構造模型UK-N用 上腕三頭筋

    ナリカ
    9,500税込10,450
    1個
    5日以内出荷
    M60-4560腕の筋肉構造模型UK-Nの補充部品です。
    材質シリコン
  • 腕の筋肉構造模型UK-N用 上腕二頭筋 ナリカ

    腕の筋肉構造模型UK-N用 上腕二頭筋

    ナリカ
    9,500税込10,450
    1個
    5日以内出荷
    M60-4560腕の筋肉構造模型UK-Nの補充部品です。
    材質シリコン
  • BH-4VB ソケットビット ビックス

    BH-4VB ソケットビット

    ビックス
    17,980税込19,778
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
    L60