カテゴリ

  • 自動車純正部品(26)
  • 機構部品(6)
  • トラック純正部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4560-7」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • 矢印ステッカー1 ユニット

    矢印ステッカー1

    ユニット(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ユニクロス寸法(mm)58×49×0.22厚取付方式ステッカー
  • 油こし オザックス

    油こし

    オザックス(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(50枚)
    当日出荷
    使い終わった油の濾過作業に最適です。厨房、バックヤード、コンセッションなどでご利用いただくのに好評の油こしです。
    用途外食、小売、工場、ホテル、シネコン、給食、ファーストフード材質レーヨン寸法(mm)500×500ホワイト
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • 防臭エンド カクダイ

    防臭エンド

    カクダイ(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    床下の排水管から防臭用
    仕様呼50VP・VU管兼用材質TPE
  • Sアンギュラーモーター(SPIKE用) レゴエデュケーション

    Sアンギュラーモーター(SPIKE用)

    レゴエデュケーション
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    プログラミング教材SPIKEベーシック用のモーターです。 コンパクトなデザインに絶対位置検出機能を備えた回転センサーを内蔵し、レゴモデルに命を吹き込みます。
    適合年齢(歳)6歳以上
  • シリコンヒーターマット RS PRO RS PRO

    シリコンヒーターマット RS PRO

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 水性つやありキング 0.7L シントーファミリー

    水性つやありキング 0.7L

    シントーファミリー
    11,980税込13,178
    1セット(6個)
    当日出荷から10日以内出荷
    屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
    用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に質量(kg)1.1容量(L)0.7主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ塗布面積(m2)4~6(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性つやあり
  • オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • ムラノ インダクション テフロンセレクト寸胴鍋(蓋無)16cm cotta

    ムラノ インダクション テフロンセレクト寸胴鍋(蓋無)16cm

    cotta
    9,998税込10,998
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質18-8ステンレス/内面テフロン加工容量(L)3外径×高さH(Φmm×mm)178×150寸法(Φ×mm)外178×H150(底143)底径(Φmm)143
  • 匠 輪針 Clover(クロバー)

    匠 輪針

    Clover(クロバー)
    3,198税込3,518
    1箱(3個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    編みやすさにこだわった輪針です。 「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 国内の寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。
    用途編み物に。
  • ラウンドブルートユーティリティーコンテナ用フタ ラバーメイド

    ラウンドブルートユーティリティーコンテナ用フタ

    ラバーメイド
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    ラウンドブルートコンテナ専用のフタです。
    適合本体166.6L用質量(kg)1.2高さ(mm)38外径(mm)622
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 50Hz

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール SB SB45607 NOK

    オイルシール SB SB45607

    NOK
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)60部品番号AB2641-E0軸径d(Φmm)45幅b(mm)7
  • (MB74)エア ダム,サイド,LH ミツビシ

    (MB74)エア ダム,サイド,LH

    ミツビシ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • (MR44)ハーネス,コントロール ミツビシ

    (MR44)ハーネス,コントロール

    ミツビシ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • (MR14)ピストン,A/T キックダウン ブレーキ サーボ ミツビシ

    (MR14)ピストン,A/T キックダウン ブレーキ サーボ

    ミツビシ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • 360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 キャンブロ

    360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段

    キャンブロ
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
    奥行(mm)360段数4耐冷温度(℃)-38
  • リーンフォースメントフロアー (1N) MAZDA(マツダ)

    リーンフォースメントフロアー (1N)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • ラバー シーミング (85) MAZDA(マツダ)

    ラバー シーミング (85)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • カバー サービスホール (LA) MAZDA(マツダ)

    カバー サービスホール (LA)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • カバー サービスホール (G3) MAZDA(マツダ)

    カバー サービスホール (G3)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • 360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 キャンブロ

    360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段

    キャンブロ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
    奥行(mm)360段数4耐冷温度(℃)-38
  • ラバー シール (G3) MAZDA(マツダ)

    ラバー シール (G3)

    MAZDA(マツダ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • (MB44)バック ASSY,リヤ シート ミツビシ

    (MB44)バック ASSY,リヤ シート

    ミツビシ
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
  • (MB94)クロスメンバ,リヤ フロア,アッパ ミツビシ

    (MB94)クロスメンバ,リヤ フロア,アッパ

    ミツビシ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • パネル B (L) エプロン (ZZ) MAZDA(マツダ)

    パネル B (L) エプロン (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • カバー ホール (BBM4) MAZDA(マツダ)

    カバー ホール (BBM4)

    MAZDA(マツダ)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
  • カバー サービスホール (D0) MAZDA(マツダ)

    カバー サービスホール (D0)

    MAZDA(マツダ)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

    WURTH ELEKTRONIK
    93税込102
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • (MC045)SIDE COVER ASSY,RR          RH 三菱ふそう

    (MC045)SIDE COVER ASSY,RR RH

    三菱ふそう
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MC456)PIPE,AIR (6 三菱ふそう

    (MC456)PIPE,AIR (6

    三菱ふそう
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • (23704)インジェクション パイプSUB-ASSY NO.4 トヨタ

    (23704)インジェクション パイプSUB-ASSY NO.4

    トヨタ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • クレビスピン BIGM(丸山製作所)

    クレビスピン

    BIGM(丸山製作所)
    119税込131
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クレビスピン図解NoBP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.26、BP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.44
  • (47456)パーキングブレーキ シューガイド プレート トヨタ

    (47456)パーキングブレーキ シューガイド プレート

    トヨタ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷