カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4560-7」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • 矢印ステッカー1 ユニット

    矢印ステッカー1

    ユニット(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ユニクロス寸法(mm)58×49×0.22厚取付方式ステッカー
  • 油こし オザックス

    油こし

    オザックス(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(50枚)
    当日出荷
    使い終わった油の濾過作業に最適です。厨房、バックヤード、コンセッションなどでご利用いただくのに好評の油こしです。
    用途外食、小売、工場、ホテル、シネコン、給食、ファーストフード材質レーヨン寸法(mm)500×500ホワイト
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • 防臭エンド カクダイ

    防臭エンド

    カクダイ(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    床下の排水管から防臭用
    仕様呼50VP・VU管兼用材質TPE
  • Sアンギュラーモーター(SPIKE用) レゴエデュケーション

    Sアンギュラーモーター(SPIKE用)

    レゴエデュケーション
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    プログラミング教材SPIKEベーシック用のモーターです。 コンパクトなデザインに絶対位置検出機能を備えた回転センサーを内蔵し、レゴモデルに命を吹き込みます。
    適合年齢(歳)6歳以上
  • シリコンヒーターマット RS PRO RS PRO

    シリコンヒーターマット RS PRO

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 水性つやありキング 0.7L シントーファミリー

    水性つやありキング 0.7L

    シントーファミリー
    11,980税込13,178
    1セット(6個)
    当日出荷から10日以内出荷
    屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
    用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に質量(kg)1.1容量(L)0.7主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ塗布面積(m2)4~6(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性つやあり
  • オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • 匠 輪針 Clover(クロバー)

    匠 輪針

    Clover(クロバー)
    3,198税込3,518
    1箱(3個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    編みやすさにこだわった輪針です。 「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 国内の寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。
    用途編み物に。
  • ラウンドブルートユーティリティーコンテナ用フタ ラバーメイド

    ラウンドブルートユーティリティーコンテナ用フタ

    ラバーメイド
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    ラウンドブルートコンテナ専用のフタです。
    適合本体166.6L用質量(kg)1.2高さ(mm)38外径(mm)622
  • 360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 キャンブロ

    360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段

    キャンブロ
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
    奥行(mm)360段数4耐冷温度(℃)-38
  • 360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 キャンブロ

    360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段

    キャンブロ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
    奥行(mm)360段数4耐冷温度(℃)-38
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

    WURTH ELEKTRONIK
    93税込102
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • クレビスピン BIGM(丸山製作所)

    クレビスピン

    BIGM(丸山製作所)
    119税込131
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クレビスピン図解NoBP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.26、BP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.44
  • 12.7mm六角ソケット JTC

    12.7mm六角ソケット

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)55寸法A(mm)21.8寸法C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイモプレミアム 20 シリンダー錠 個別施錠 キー付(同番 標準プロファイル) ハーフェレ

    サイモプレミアム 20 シリンダー錠 個別施錠 キー付(同番 標準プロファイル)

    ハーフェレ
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、
    用途サイモロックケースに使用。セット内容シリンダー錠 1個キー 1個材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
  • 包装用布テープ 4560 スリーボンド

    包装用布テープ 4560

    スリーボンド
    1,498税込1,648
    1巻
    3日以内出荷
    用途梱包箱等の包装に。長さ(m)25
  • 6角ロングソケット H7 JTC

    6角ロングソケット H7

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • 液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ 4 DIGNO ケータイ 4 for Biz 画面 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム 京セラ DIGNO ケータイ 4 DIGNO ケータイ 4 for Biz 画面 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種京セラ DIGNO ケータイ 4 DIGNO ケータイ 4 for Biz [ 画面用 ]寸法(mm)48.4×98.7取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止