カテゴリ

  • 自動車純正部品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 保管用品(19)
  • トラック純正部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 住設機器(4)
  • 農業機械(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4560-3」の検索結果

関連キーワード
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量ラック 120kg モノタロウ軽量ラック 120kgモノタロウ(230件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
矢印ステッカー1 ユニット矢印ステッカー1ユニット(2件のレビュー)
699税込769
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質ユニクロス寸法(mm)58×49×0.22厚
軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm モノタロウ軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mmモノタロウ(10件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレー付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3安全荷重(kg)1000(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
取付ナット(40) カクダイ取付ナット(40)カクダイ
279税込307
1個
当日出荷
材質ABS呼び径(A)40
レゴ SPIKE プライム用 アンギュラーモーター レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 アンギュラーモーターレゴエデュケーション(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
SPIKEプライム専用のモーター。
用途SPIKE用
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)大阪魂(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS304種類丸ワッシャー
ガス洗浄瓶(棒フィルター付き) アズワンガス洗浄瓶(棒フィルター付き)アズワン
25,245税込27,770
1本
当日出荷から12日以内出荷
(87245)ヒーター  ホース トヨタ(87245)ヒーター ホーストヨタ(5件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オイレス #2000ブッシュ オイレス工業オイレス #2000ブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から35日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120
米松垂木 乾燥材 ノーブランド米松垂木 乾燥材ノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430) シンコー吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。 完成品にてお届けします。 中棚1段付属
用途厨房など間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)板厚(mm)0.8中棚左右二分割式
ムラノインダクション18-8オムレツパン32cm cottaムラノインダクション18-8オムレツパン32cmcotta
12,980税込14,278
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(Φ×mm)外340×H55
軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm モノタロウ軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mmモノタロウ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレー付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2タイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40取扱説明書"均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
フードパック KL-15 黒 シーピー化成 シーピー化成フードパック KL-15 黒 シーピー化成シーピー化成
1,598税込1,758
1袋(50点)
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプの一体型容器。手前を閉めるだけで四隅がしっかり嵌合する閉めやすい蓋構造で作業性アップ。耐寒仕様。
材質OPS寸法(mm)[本体]172×125×22、[蓋]高さ23容量(mL)170質量(g)6.1
#500SP SL-4ブッシュ オイレス工業#500SP SL-4ブッシュオイレス工業
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 15Hz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 15HzRS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルトイレきらくMS型 Richell(リッチェル)ポータブルトイレきらくMS型Richell(リッチェル)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
コンパクトなボディながらも、ゆったりの座幅400mmを実現。脚部には設定した高さが一目でわかる目盛付きで、高さ調節が簡単です。後脚はキャスター付きで移動もラクにできます。
種別標準脱臭質量(kg)10.3ダークブラウン容量(L)10(バケツ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×530×750~870座高(mm)330~450(13段階)松吉医科器械コード24-2406-10
吊戸棚(片面ガラス戸)(SUS430) シンコー吊戸棚(片面ガラス戸)(SUS430)シンコー
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
用途厨房など間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス板厚(mm)0.8中棚左右二分割式
ステンレス吊戸棚 シンコーステンレス吊戸棚シンコー
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
壁等に取り付けることで空間を有効活用できる商品です。扉は安全性の高いアクリル仕様。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合吊戸棚均等荷重(kg)棚:70・総耐荷重:100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
ヘッド内径用 Ass'y 日東工器ヘッド内径用 Ass'y日東工器
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
用途ベベラー用オプション適合機種MB-03A適合径(Φmm)最小100
中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中軽量ラック200kg瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
高さ(mm)1200タイプ単体奥行(mm)600間口(mm)1500均等耐荷重(kg/段)200
SANSHIN JIS軽量ラック 120kg SANSHINSANSHIN JIS軽量ラック 120kgSANSHIN
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中量ラック(中量5Mタイプ)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。
グリーンタイプ単体奥行(mm)600間口(mm)1500グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)500
「匠」輪針-S 40cm Clover(クロバー)「匠」輪針-S 40cmClover(クロバー)
1,190税込1,309
1個
7日以内出荷
編みやすさにこだわり、全てがグレードアップした輪針。 編みやすい針先 滑りのよい表面 スムーズな接合部 回転するコードでねじれず快適 ソフトなコードでクセがつきにくい
長さ(mm)424~439
(MD14)ピストン & ピン ASSY ミツビシ(MD14)ピストン & ピン ASSYミツビシ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
中量ラック300kg(中量3Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中量ラック300kg(中量3Mタイプ)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。
グリーン高さ(mm)1200タイプ単体奥行(mm)600間口(mm)1500段数3耐荷重(kg/段)300棚段数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1200均等耐荷重(kg/段)300
ブラケット バッテリー クランプ (BC) MAZDA(マツダ)ブラケット バッテリー クランプ (BC)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
クランプバッテリー (S2) MAZDA(マツダ)クランプバッテリー (S2)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
クランプバッテリー (1N) MAZDA(マツダ)クランプバッテリー (1N)MAZDA(マツダ)
749税込824
1個
翌々日出荷
LEDブラケット MAXRAY(マックスレイ)LEDブラケットMAXRAY(マックスレイ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ブラケット バッテリー クランプ (1K) MAZDA(マツダ)ブラケット バッテリー クランプ (1K)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
トレーバッテリー (G1) MAZDA(マツダ)トレーバッテリー (G1)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
プロタッチ ロックペイントプロタッチロックペイント
18,900税込20,790
1缶(0.9kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊変性ポリエステル樹脂塗料 077ラインプロタッチは、ブロック塗装時の高い隠ぺい性がもたらす作業性とタッチアップ(ボカシ)塗装時の低い隠ぺい性がもたらすボカシ作業性の相反する要素を最適にバランス化した自補修塗装における使い勝手の良さを最大限に追求した環境配慮型の1液ベースコート塗料です。 さらに専用のエコHSシンナーの使用により、環境負荷低減・省力化・コスト低減化に優れた低VOCハイソリッド塗装も可能です。
用途自動車補修用塗料の1液ベースコート塗料仕様【柔軟仕上げ塗装仕様】 077ライン プロタッチで柔軟仕上げ塗装を行う際は、カラーレイヤーに柔軟性硬化剤の配合は不要です。各塗装仕様に準じてそのまま塗装してください。 プラサフ、クリヤー、プロタッチ モノコートにつきましては、各TDSをご確認ください。【低VOCハイソリッド塗装仕様】プロタッチ 低VOCハイソリッド塗装仕様は、専用のエコHSシンナーでシンナー希釈比率を少なくし、ハイソリッド(高固形分)で吹き付け可能にした環境負荷低減を目的とする塗装仕様です。標準塗装仕様に比べてVOC放出量は20~30%、2液型ウレタン塗料と比べると50%以上削減が可能です。さらに塗料使用量・塗装時間および塗装回数も削減する省力化・コストパフォーマンスに優れた仕様となります。主成分特殊変性ポリエステル樹脂希釈剤(エコマルチシンナー)#05~#50、(エコHSシンナー)#05~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色数69色危険物の性状非水溶性
ボルト クランプ (S1) MAZDA(マツダ)ボルト クランプ (S1)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
カバー デフロスターノズル MAZDA(マツダ)カバー デフロスターノズルMAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
(1M04)クランプ、バツテリー MAZDA(マツダ)(1M04)クランプ、バツテリーMAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
(MR44)ハーネス,コントロール ミツビシ(MR44)ハーネス,コントロールミツビシ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷