カテゴリ
- 自動車純正部品(489)
- バイク純正部品(55)
- 制御機器(27)
- トラック純正部品(19)
- 自動車補修部品(14)
- 機構部品(11)
- 電動工具(10)
- 測定用品(9)
- 切削工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 住設機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(4)
- MAZDA(マツダ)(351)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
- STMicro(3)
- Telegartner(5)
- UDトラックス(16)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カミイソ産商(3)
- スズキ(6)
- スバル(11)
- トヨタ(39)
- ニッサン(60)
- ノーブランド(3)
- ホンダ(53)
- ミツビシ(21)
- 三菱電機(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- 第一計器(9)
- ブランドをもっと見る

Microchip マイコン ATtiny, 32-Pin VQFN ATTINY461A-MU
MICROCHIP¥919税込¥1,0111袋(5個)7日以内出荷8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V仕様ファミリー名 = ATtiny461パッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥63~税込¥69~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド(1件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥108~税込¥119~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ガスダンパー用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
コンセント用プレート 引掛形60A用
アメリカン電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス系70.4Φmm用タイプ2ヶ用ボックス寸法P(mm)101
アースラベル
日東工業¥2,298税込¥2,5281シート(50枚)当日出荷シールタイプでアース表示が容易です。摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート)寸法(横×縦)(mm)15×15RoHS指令(10物質対応)対応
2本アームプーラー(強力)
KUKKO(クッコ)¥97,980税込¥107,7781個翌日出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
ガスダンパー用フリージョイントブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥742税込¥8161個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
純正プリントヘッド HP91
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷適合Designjet Z6100種別純正適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
ドライヤー 速乾 大風量 マイナスイオン 静電気低減 髪にやさしい低温ケアモード搭載 2.0m3/分 1300W 軽量
テスコム¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷忙しい毎日でも、大風量速乾と髪へのやさしさを両立。大風量2.0m3/分(。)とスピードアップノズル内蔵で、髪を根元から素早く乾かせます。ケアモード搭載だから、髪をいたわりながらヘアドライができます。 。TURBO使用時 JIS規格測定法による用途大風量の2.0m3/分(。1)と本体内蔵スピードアップノズルで、髪を根元から素早く乾かせます。速乾性約12.5%アップ(。2)で、忙しい毎日も時短でヘアドライができます。 。1 TURBO使用時 JIS規格測定法による 。2 メーカー従来機種TD200Bとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑えられる低温風のケアモードを搭載。独立スイッチなので、ワンプッシュで簡単にケアモードに切り替えられます。 。マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 。放出イオン量約1,000万個/cm3以上 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽く、ノズルもコンパクトな設計で使いやすく、ヘアドライも快適です。 。お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 。やわらかなニュアンスのマットカラーを採用したピンク・ブルーグレー・ダークネイビーの3色展開です。落ち着いたトーンのカラーリングで、インテリアにも静かに馴染みます。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●折りたたみ:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:×材質PC、ABS質量(g)約490 (本体のみ)外形寸法(mm)幅約172×奥行約78×高さ約216(本体のみ)電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1300スイッチ切替スイッチコード長さ(m)1.7温風温度(℃)95(周辺温度30の場合 SET使用時)風量(m3/min)2.0/分(JIS規格 TURBO使用時)イオン搭載:マイナスイオン保証期間1年間
アースラベル
Nito¥2,198税込¥2,4181袋翌々日出荷用途盤用・キャビネット用。トラスコ品番825-5874縦(mm)15横(mm)15外径(mm)13内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチューブ 1.5mL スクリューキャップ付き 滅菌済 3461シリーズ
Thermo Scientific¥16,980税込¥18,6781箱(1包×500本)5日以内出荷から7日以内出荷パイロジェンフリー。DNase/RNaseフリー
LTE対応小型MIMOアンテナ(ニッケルメッキ 2.5m)
スタッフ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷IoT/M2M機器に使用できるMIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナです。 受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。 ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。 防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。用途遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器 農業クラウド 屋外使用される無線機器全般型式λ/2ダイポールアンテナ質量(g)130備考RoHS2対応、IP56使用温度範囲-30℃~+90℃ケーブル長(m)2.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×40×20(※同軸ケーブル含まず)入力インピーダンス公称50Ω指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)-12以上使用周波数(MHz)814~960/1428~2170ケーブルコネクタSMA-P(ニッケルメッキ)VSWR3.2以下認証マーク技適番号:T18-029-1102/T18-029-1103
7セグメントLED(4桁)(Red/0.36 inch/Cathode)
Asian Brand¥259税込¥2851個3日以内出荷寸法(mm)30×14×7.2サイズ(inch)数字/文字:0.36発光色赤極性LED/共通カソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
7セグメントLED(4桁)(Red/0.56 inch/Cathode)
Asian Brand¥179税込¥1971個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色赤極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
マイクロチューブ スクリューキャップ付 1.5ml 褐色 滅菌済 3461Aシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥189,800税込¥208,7801セット(10個×500本)7日以内出荷スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。滅菌済仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:褐色●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃~95℃アズワン品番65-3777-19
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら