カテゴリ
- 自動車補修部品(12)
- 制御機器(10)
- 測定用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 切削工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電動工具(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 住設機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
- 第一計器(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- 三菱電機(3)
- カミイソ産商(3)
- MANN-FILTER(3)
- 三菱(3)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- CKD(2)
- NOK(2)
- ユニット(2)
- アカギ(2)
- ノーリツ(2)
- つくし工房(2)
- KSフィルター(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- ブランドをもっと見る
「461a」の検索結果

コンセント用プレート 引掛形60A用
アメリカン電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス系70.4Φmm用タイプ2ヶ用ボックス寸法P(mm)101
2本アームプーラー(強力)
KUKKO(クッコ)¥97,980税込¥107,7781個翌日出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
ドライヤー 速乾 大風量 マイナスイオン 静電気低減 髪にやさしい低温ケアモード搭載 2.0m3/分 1300W 軽量
テスコム¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷忙しい毎日でも、大風量速乾と髪へのやさしさを両立。大風量2.0m3/分(。)とスピードアップノズル内蔵で、髪を根元から素早く乾かせます。ケアモード搭載だから、髪をいたわりながらヘアドライができます。 。TURBO使用時 JIS規格測定法による用途大風量の2.0m3/分(。1)と本体内蔵スピードアップノズルで、髪を根元から素早く乾かせます。速乾性約12.5%アップ(。2)で、忙しい毎日も時短でヘアドライができます。 。1 TURBO使用時 JIS規格測定法による 。2 メーカー従来機種TD200Bとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑えられる低温風のケアモードを搭載。独立スイッチなので、ワンプッシュで簡単にケアモードに切り替えられます。 。マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 。放出イオン量約1,000万個/cm3以上 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽く、ノズルもコンパクトな設計で使いやすく、ヘアドライも快適です。 。お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 。やわらかなニュアンスのマットカラーを採用したピンク・ブルーグレー・ダークネイビーの3色展開です。落ち着いたトーンのカラーリングで、インテリアにも静かに馴染みます。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●折りたたみ:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:×材質PC、ABS質量(g)約490 (本体のみ)外形寸法(mm)幅約172×奥行約78×高さ約216(本体のみ)電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1300スイッチ切替スイッチコード長さ(m)1.7温風温度(℃)95(周辺温度30の場合 SET使用時)風量(m3/min)2.0/分(JIS規格 TURBO使用時)イオン搭載:マイナスイオン保証期間1年間
アースラベル
Nito¥2,198税込¥2,4181袋翌々日出荷用途盤用・キャビネット用。トラスコ品番825-5874縦(mm)15横(mm)15外径(mm)13内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED(4桁)(Red/0.56 inch/Cathode)
Asian Brand¥179税込¥1971個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色赤極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
7セグメントLED(4桁)(Red/0.36 inch/Cathode)
Asian Brand¥259税込¥2851個3日以内出荷寸法(mm)30×14×7.2サイズ(inch)数字/文字:0.36発光色赤極性LED/共通カソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
LTE対応小型MIMOアンテナ(ニッケルメッキ 2.5m)
スタッフ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷IoT/M2M機器に使用できるMIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナです。 受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。 ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。 防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。用途遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器 農業クラウド 屋外使用される無線機器全般型式λ/2ダイポールアンテナ質量(g)130備考RoHS2対応、IP56使用温度範囲-30℃~+90℃ケーブル長(m)2.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×40×20(※同軸ケーブル含まず)入力インピーダンス公称50Ω指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)-12以上使用周波数(MHz)814~960/1428~2170ケーブルコネクタSMA-P(ニッケルメッキ)VSWR3.2以下認証マーク技適番号:T18-029-1102/T18-029-1103
2ハンドル混合栓
カクダイ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。用途水栓本体厚さ(mm)5~35色アンティークゴールド取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35取付穴径(mm)35
ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥2,798税込¥3,0781台6日以内出荷コンパクトボディで驚きの大風量。わかりやすいディスプレイ表示。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電式 USB type-C付属品USBケーブル幅(mm)41質量(kg)0.12高さ(mm)130奥行(mm)52電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間風量1:約6時間 風量20:約5時間 風量40:約4時間 風量60:約3時間 風量80:約2時間 風量100:約1.5時間充電時間約3時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 2000mAh)定格入力DC5V 1A
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit 7.8mm alloy 1-1/8 1.5
FSA¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ色ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 30分間タイプ 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付・非常時LED一般出力型
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷用途水平天井取付専用材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027エコロジー商品省エネ
F-ウエスタブルタンクポーチEX
ラフアンドロード¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷タンクバッグにもウエストバッグにもなる2WAYバッグ。バイク乗車時は8inまでのデバイスが収納可能なNAVIタンクバッグとして、バイクを降りればウエストバッグとして使用できる、使い勝手がよくファンクショナルでファッショナブルな2WAYバッグです。タンクバッグとして使用するときはフロント面をトップクリアのNAVIスペースにし、その下にグローブをしたままでもコインの取扱のし易い大きなコイン収納スペースを用意。バイクを降りた後はフロント面を上下入れ替えることでウエストバッグに早変わり。シーンに合わせた使い勝手の良さが最大の魅力です。メインスペースにはカード収納スリット、ペン収納、小物ポケット、大型スリットとバッグ内の仕分けもし易い多彩なポケットを用意。身の回りの貴重品収納に最適です。トップクリアスペースのベース部分にカモ柄など個性豊かなデザインを施しました。用途パワーライトマグネット装備/タブレット対応/ジャックホール装備/インナーフレーム/飛散防止ベルト装備/トップクリアレインカバー装備色オールブラック容量(L)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×80(最大)![小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減 バージョンアップでさらにノイズに強い 厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮 環境配慮 自動干渉防止機能を装備 水やほこりに強い保護構造IP67 干渉に強い 寒冷地にも強い 省施工材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル規格UL、CE、KoreanSMark電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間1ms以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED感度ボリウム-耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6560トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4670ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
覗き見防止プライバシーフィルター/PCモニター対応/アクリル製 吊り掛け式/視野角60度/光沢仕上げ/ブルーライトカット/パソコン PC スクリーンプロテクター
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるアクリル製プライバシーフィルター。吊り掛け式フィルター:独自のデザインで、取り付け、取り外しが簡単。スクリーンプロテクターがディスプレイに触れるのを防ぐシリコンバンパー付属。眼精疲労の軽減: 380nm~480nmの波長域のブルーライトをカットし、眼の疲れを軽減するパソコンモニターセキュリティーフィルター。光透過率65%で、画面明るさ および見やすさを改善。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適適合機種汎用セット内容1 - アクリル製吊り掛け式 プライバシーフィルター/1 - 拭き取り布/6 - シリコンバンパー/1 - クイックスタートガイド色ブラック取付方式吊り掛け式保存温度(℃)24視野角約60度(左右約30度)高さ(cm)2.3動作温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)0~90RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式非対応材質(キャビネット)アクリルのぞき見防止対応ブルーライトカット対応
ブルーライトカットフィルター/PCモニター対応/光線透過率90%/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム/スクリーンプロテクター
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ブルーライトカット:390-440nmスペクトラムの強いエネルギーを持つブルーライトをカットすることで、長時間の作業でもデジタル眼精疲労を最小限に抑える液晶保護フィルム。90%の光線透過率で、鮮明な画質および快適な作業を実現。簡単取り付け:ベゼルレスやスリムベゼルディスプレイには粘着ストリップ、ベゼルのあるモニターにはサイドマウントタブ、およびスクリーンプロテクターを取り付ける際に画面をきれいにする拭き取り布が付属。優れた耐久性と汎用性:さまざまなモニターのベゼルタイプにフィットする柔軟な取り付けが可能なデュアルマウントオプション。擦り傷や指紋および塵からモニターを保護する耐久性の高いスクリーンプロテクター。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適セット内容1 - ブルーライトカットフィルター/1 - ベゼル取り付け用タブキット/1 - 粘着ストリップキット/1 - 拭き取り布/1 - クイックスタートガイド色透明高さ(mm)0.3質量(g)70適合モニターサイズ24インチ縦(cm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)51.8材質(キャビネット)プラスチック取り付け用ハードウェア向き:水平、取り付けオプション:モニタ正面
ガス温水暖房付きふろ給湯器(スタンダード) 屋内壁掛強制給排気形
ノーリツ¥229,800税込¥252,7801台11日以内出荷見まもり(RC-G001-3シリーズの組み合わせのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3シリーズは専用ケーブルで対応)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニットが必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみ対応)、3階端末対応、おそうじ浴槽/自動排水栓用途キレイと安心で毎日の暮らしをサポート。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形ガスの種類12A・13Aリモコン別売設置形態屋内壁掛強制給排気形グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ガス温水暖房付きふろ給湯器(スタンダード) 屋内壁掛強制給排気形
ノーリツ¥229,800税込¥252,7801台11日以内出荷見まもり(RC-G001-3シリーズの組み合わせのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3シリーズは専用ケーブルで対応)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニットが必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみ対応)、3階端末対応、おそうじ浴槽/自動排水栓用途キレイと安心で毎日の暮らしをサポート。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形ガスの種類LPG接続2温度 6P内蔵リモコン別売設置形態屋内壁掛強制給排気形グリーン購入法適合暖房能力(kW)14号数24号グリーンマーク認定
Satera A3モノクロレーザービームプリンター LBP461
Canon¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷高速印刷で、帳票用紙の生産性にも優れた省スペース設計のA3モノクロプリンター。片面36枚/分、両面33ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他仕様●ファーストプリント:A4(目安):8.7秒●プリント速度:A4片面:36枚/分、A4両面:33ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約30.2型番メーカー:6491C004寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 014
iD非常灯6900D150N一般出力
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781組32日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●本体内蔵非常用光源Ra70●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.4高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)44.2全光束(Lm)6900光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)156.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。


























![小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)