ハンディファン
コンパクトボディで驚きの大風量
わかりやすいディスプレイ表示
USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ
充電式 USB type-C
- 付属品
- USBケーブル
- 幅(mm)
- 41
- 質量(kg)
- 0.12
- 高さ(mm)
- 130
- 奥行(mm)
- 52
- 電源
- 充電式(専用USBケーブル使用)
- 連続使用時間
- 風量1:約6時間 風量20:約5時間 風量40:約4時間 風量60:約3時間 風量80:約2時間 風量100:約1.5時間
- 充電時間
- 約3時間
- 使用電池
- リチウムイオン充電池(DC3.7V 2000mAh)
- 定格入力
- DC5V 1A
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































