カテゴリ
- 測定用品(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
「462-8824」の検索結果

ケガキ針 両針式
(17件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷標準型(両針付)用途工作面の仕上げ寸法の線引きに全長(mm)210材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)3.4材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
ケガキ針
TRUSCO¥849税込¥9341本当日出荷工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。メッキ仕上げのため錆びにくくなっています。先端部焼入品です。先端曲がりタイプです。用途ケガキ作業に。トラスコ品番462-8824材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:プラスチック(ポリプロピレン)軸径(Φmm)5全長(mm)227硬度HRC50-55グリップ径(Φmm)対辺10先端形状両針式
ケガキ針 ペンシル型
(47件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。針径(Φmm)1.6材質(針)真鍮・超硬(先端部)
ケガキ針C
シンワ測定(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。トラスコ品番332-6136種別本体材質本体:ABS樹脂軸径(Φmm)8全長(mm)140質量(g)12タイプペン型針先超硬チップ付
超硬チップ付ケガキ針
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。全長(mm)224材質(本体)硫黄快削鋼タイプ標準型(両針付)径(Φmm)7材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)硫黄快削鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキ針 超硬両針式
(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。用途一般鋼材、焼入品等のマーキング全長(mm)229材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)1.85材質(針)超硬チップ
超硬チップ付ケガキ針
SK(新潟精機)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。