カテゴリ
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
「464-04b」の検索結果

フリー掲示板 屋内用
ユニット(5件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から3日以内出荷フリー掲示板屋内用 パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。 丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。 設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り材質ターポリン
小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から84日以内出荷定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション