カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「464-131」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリー掲示板専用スタンド ユニット

    フリー掲示板専用スタンド

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    組立簡単な折り畳み式。 掲示板上部のパイプで挟んで締めます。
    トラスコ品番826-4242寸法(mm)400×950×1230~200材質/仕上鉄/シルバー塗装質量(kg)約6
  • スパイラルタップ 汎用 PTねじ タイプN グーリング

    スパイラルタップ 汎用 PTねじ タイプN

    グーリング
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    翌々日出荷
  • テールワイヤーハーネス PMC

    テールワイヤーハーネス

    PMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    配線、端子の劣化による点灯、接触不良、熔損等のトラブルが発生する前に早めの交換をお勧めします。
    適合CB750K
  • フリーカット片ナットユニオンキット カクダイ

    フリーカット片ナットユニオンキット

    カクダイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    給水管を自由にカットすることで、現場に合わせた長さの継手を作ることができるセット。給水管長さ300ミリ。0796-300、6465-13、7862、794-031-13、796-050のセット
    材質銅、黄銅、NBR、EPDM
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応