仕様アクセサリタイプ = デジタル温度計併用可能製品 = RS232インターフェイスDTM5080 - 温度測定モジュール. DTM5080温度記録モジュールは、PCのシリアルRS232インターフェイスに挿入するだけで機能します。 このモジュールは、Pt100/1000、Ni100/1000などの耐熱センサだけでなく、他の耐熱センサにも適しています。 付属のデータ記録プログラムが測定値を検証し、必要に応じて保存します。 このモジュールは、幅広い温度範囲にわたって正確に測定できるように設計されています。 このセンサは4リード技術で接続するので、高精度のセンサを連携して使用すれば、デバイスの総合的な精度が向上します。 デバイスの分解能は0.01 ℃です。 DTM5080温度記録モジュールには、標準Pt100ケーブル検出デバイス、クラスB、3.5 x 30 mm、1 mのケーブル、RS 232インターフェイス用の2 mの延長ケーブルが付属しています。. 標準センサコネクタ(RS品番 ; 464-375 464-375 )RoHS指令(10物質対応)対応