カテゴリ
- 自動車純正部品(15)
- 整備工具・収納(3)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
「46970-s04-n00」の検索結果

ホースリムーバープーラー
(129件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。用途パイプからホースを抜き取るさいに幅(mm)27(先端)・70(グリップ)全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)販売区分業務用
クラッチラインNEO(ネオ)
ネオプロト(NEOPLOT)(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット92日以内出荷NEOPLOTクラッチラインNEOは、クラッチホースの膨張を抑えることで、より正確な操作性を実現するステンレスメッシュ・クラッチホースです。ホース膨張が原因で起こるクラッチが切れるポイントの変化を抑えることで、クラッチの操作フィーリングを向上させます。また、圧力損失を抑え耐久性をアップさせるため、圧着力の高い強化クラッチを採用している車両には必須のアイテムとなります。付属品PLOT ブレーキフルードBF4 DOT4(200cc)材質アルミフィッティング/ステンレスメッシュホース型式[ZN6/ZC6]色レッド/ブルー適合車種86(ハチロク)/BRZ