カテゴリ

  • 制御機器(176)

「470μf 50v」の検索結果

関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μFニチコン(1件のレビュー)
659税込725
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μFニチコン(1件のレビュー)
759税込835
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF日本ケミコン
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μFニチコン
539税込593
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT許容差(プラス) = 20%BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFC1H471L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFC1H471LPanasonic(パナソニック)
719税込791
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)50dc寿命3000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリーク電流 = <=0.02 CV又は3 μA @ 5分へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 470μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 470μFVISHAY
439税込483
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 146 RTI寿命 = 3000h146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μFRS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUHD1H471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUHD1H471Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)50dc静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)25V 1000uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)25V 1000uFニチコン
189税込208
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)25ケース寸法(mm)10×20静電容量1000μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.16定格リプル電流(mArms)950リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μFニチコン
639税込703
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μFRS PRO
849税込934
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,50V dc, ESMG500ELL471MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,50V dc, ESMG500ELL471MJ20S日本ケミコン
949税込1,044
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 4 μAmA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
アルミ電解コンデンサ(50V/470μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/470μF/105℃品)Asian Brand
37税込41
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,50V dc, 50ZLH470MEFC12.5X20 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,50V dc, 50ZLH470MEFC12.5X20ルビコン
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μFニチコン
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
759税込835
1袋(5個)
5日以内出荷
MシリーズパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7179-33
電解コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 20mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6930-10
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF日本ケミコン
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 470μF 50V dc VISHAY電解コンデンサ 470μF 50V dcVISHAY
429税込472
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 470μFニチコン
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = EP寿命 = 1000hバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFM1H471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFM1H471Panasonic(パナソニック)
839税込923
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)50dc寿命5000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
ニチコン 電解コンデンサ 470μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 470μFニチコン
359税込395
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, ECA1HM471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, ECA1HM471Panasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)50dc許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFC1H471B Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFC1H471BPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)50dc許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFC1H471L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, EEUFC1H471LPanasonic(パナソニック)
719税込791
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)50dc寿命3000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 470μF 50V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 50V dcPanasonic(パナソニック)
469税込516
1個
7日以内出荷
FKシリーズタイプVパナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 16.5mm●高さ:16.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-7139-31
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 470μFニチコン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 電解コンデンサ 470μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 470μF日本ケミコン
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7181-54
コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 470μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,998税込2,198
1袋(10個)
欠品中
仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:760mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7123-38
コンデンサ 470μF 50V dc 1セット 125個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 50V dc 1セット 125個入Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット(125個)
7日以内出荷
FKシリーズタイプVパナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
仕様●入数:1リール(125個入り)●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 16.5mm●高さ:16.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:73mΩアズワン品番65-6982-36
コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
HDシリーズ、パナソニック+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。用途パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:530mAアズワン品番65-7133-92
コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 330 → 680 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:50mΩアズワン品番65-7019-16
コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1袋(200個)
7日以内出荷
MシリーズパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-6943-67
450v 180μf特集