カテゴリ

  • 制御機器(23)

「4700μf 80V」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 4700μF 80V dc VISHAYコンデンサ 4700μF 80V dcVISHAY
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
256シリーズMAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ有効寿命: +105℃で2000時間、+85℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
仕様●静電容量:4700μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:36 (Dia.) x 32mm●高さ:32mm●動作温度 Min:-40℃●直径:36mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:71mΩアズワン品番65-7161-54
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 80V dc 10000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 80V dc 10000μFニチコン(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 80V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mm構造 = 金属封入シリーズ = LSリーク電流 = 2.68 mAニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
EKMG100ELL102MJC5S 日本ケミコンEKMG100ELL102MJC5S日本ケミコン
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧10Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)460静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG350ELL471MJ16S 日本ケミコンEKMG350ELL471MJ16S日本ケミコン
479税込527
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧35Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)460静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMM401VSN221MR30S 日本ケミコンEKMM401VSN221MR30S日本ケミコン
869税込956
1個
5日以内出荷
寸法(mm)30(Dia.)×30電圧400Vdc直径(Φmm)30高さ(mm)30シリーズKMM寿命3000h許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.1静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
EKMG500ELL331MJ16S 日本ケミコンEKMG500ELL331MJ16S日本ケミコン
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)410静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子 CORNELL DUBILIERCornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子CORNELL DUBILIER
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ELXS401VSN331MA25S 日本ケミコンELXS401VSN331MA25S日本ケミコン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
長さ(mm)25寸法(mm)35(Dia.)×25電圧400Vdc直径(Φmm)35シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.0015漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.52rms静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
EKMG101ELL101MJ20S 日本ケミコンEKMG101ELL101MJ20S日本ケミコン
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)265静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EMVA500ADA101MHA0G 日本ケミコンEMVA500ADA101MHA0G日本ケミコン
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
寸法(mm)8×10電圧50Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)10シリーズMVA寿命2000h許容差±20%極性極性漏れ電流(μA)0.01CV、3@20℃(2分後)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)190rms静電容量(μF)100最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.1
EMVA160ADA470ME55G 日本ケミコンEMVA160ADA470ME55G日本ケミコン
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
寸法(mm)5×5.2電圧16Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)5.2シリーズMVA寿命2000hRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
EKMG350ELL101MF11D 日本ケミコンEKMG350ELL101MF11D日本ケミコン
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧35Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11使用温度範囲-55→+105℃RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)(静電)±20実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)150静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
EKY-250ELL471MJ16S 日本ケミコンEKY-250ELL471MJ16S日本ケミコン
529税込582
1袋(10個)
5日以内出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧25Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKY寿命7000h許容差±20%漏れ電流(μA)0.01CV、3@20℃(2分後)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)60リップル電流(mA)1210rms静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ESMG350ELL471MJ16S 日本ケミコンESMG350ELL471MJ16S日本ケミコン
589税込648
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧35Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)645静電容量(μF)470最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ESMG350ELL472MMP1S 日本ケミコンESMG350ELL472MMP1S日本ケミコン
3,198税込3,518
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)18(Dia.)×35.5電圧35Vdc直径(Φmm)18高さ(mm)35.5シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)2.7静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
EKMG350ELL221MHB5D 日本ケミコンEKMG350ELL221MHB5D日本ケミコン
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧35Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
EKMG500ELL330ME11D 日本ケミコンEKMG500ELL330ME11D日本ケミコン
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)90静電容量(μF)33最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
EKMG101ELL470MJC5S 日本ケミコンEKMG101ELL470MJC5S日本ケミコン
489税込538
1袋(5個)
欠品中
寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)165静電容量(μF)47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
ELXS451VSN221MR30S 日本ケミコンELXS451VSN221MR30S日本ケミコン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
長さ(mm)30寸法(mm)30(Dia.)×30電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.18rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
EKMG101ELL221MK25S 日本ケミコンEKMG101ELL221MK25S日本ケミコン
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧100Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)440静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Recom スイッチング電源 RECOMRecom スイッチング電源RECOM(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンデンサ 47000μF 40V dc KEMETコンデンサ 47000μF 40V dcKEMET
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:47000μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 80mm●高さ:80mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:17mΩアズワン品番65-7130-67
コンデンサ 47000μF 40V dc 1セット 36個入 KEMETコンデンサ 47000μF 40V dc 1セット 36個入KEMET
84,980税込93,478
1セット(36個)
7日以内出荷
KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:47000μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 80mm●高さ:80mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●許容差:±20%アズワン品番65-7129-86