カテゴリ
- 作業工具(4)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4753n」の検索結果

Luna(TM) Omega 5 μm Semi-Preparative Columns (mm)
Phenomenex¥399,800税込¥439,7801個21日以内出荷長さ(mm)250フォーマット形式セミ分取カラム内径(mm)10細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ
液晶保護フィルム Sharp AQUOS かんたん携帯 11 メイン サブ 2枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS かんたん携帯 11 [ メイン用 サブ用 2枚セット ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
1/2"(12.7mm)SQ. ソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥38,980税込¥42,8781セット(30点組)5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 36V スルーホール 1 W
onsemi¥819税込¥9011袋(100個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 36V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 7mA。最大ツェナーインピーダンス = 50Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Max = +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード 36V スルーホール 1.3 W
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(100個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 36V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1.3 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 7mA。最大ツェナーインピーダンス = 50Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1.3 W、1N47xxAシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Micro LC 5 μm Micro LC Columns (mm)
Phenomenex¥87,980税込¥96,7781パック(3個)21日以内出荷長さ(mm)10フォーマット形式トラップコラム粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ