「47751-52010」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンド ゴム砥石 3本入 NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンド ゴム砥石 3本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(3本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34形状砲弾粒度2000質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷
    Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。
  • ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ

    ダイヤモンド砥石 両面

    モノタロウ(192件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
    用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。仕様乾湿両用材質本体:スチール樹脂台:ABS幅(mm)70厚さ(mm)8.3全長(mm)200適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
  • キャリパーサポート プロト

    キャリパーサポート

    プロト
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    4日以内出荷
    キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
    材質アルミニウムA2017色シルバー取付ピッチ(mm)(フォーク側)90適合車種CB1300SF[SC40] (98-00 NISSIN 6POT車) GS1200SS(01-04) GSF1200 [BANDIT](95-00 *ABS未確認) GSX-R1100[油冷:GU74A/GV73A] (89-92) GSX-R750/R[油冷] (88-92) BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-) ZRX1200R(01-06) ZRX1200S(01-06) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) GPZ900R NINJA[ニンジャ](99-03 *A12-A16 トキコ6POT車) ZX-9R(98-01 *欧州/96-97 米/97可)主な適合車種CB1300SF[SC40] (98-00 NISSIN 6POT車) GS1200SS(01-04) GSF1200 [BANDIT](95-00 *ABS未確認) GSX-R1100[油冷:GU74A/GV73A] (89-92) GSX-R750/R[油冷] (88-92) BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-) ZRX1200R(01-06) ZRX1200S(01-06) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) GPZ900R NINJA[ニンジャ](99-03 *A12-A16 トキコ6POT車) ZX-9R(98-01 *欧州/96-97 米/97可)
  • リア キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    リア キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P&STDローター径)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。スイングアームの色に合わせた2色をラインナップしています。(一部車種除く)
  • キャリパーサポート プロト

    キャリパーサポート

    プロト(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    4日以内出荷
    キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
    材質アルミニウムA2017色シルバー取付ピッチ(mm)(フォーク側)83適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可)主な適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可)
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000

    ムラキ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)3000軸長(mm)30
  • 軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
    軸径(Φmm)3砥材ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
  • キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 65mm 4PAD&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 65mm 4PAD&STDローター径)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&大型ローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&大型ローター径)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • 両面ダイヤモンド砥石 SK11

    両面ダイヤモンド砥石

    SK11(12件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。
    用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)砥石サイズ(mm)204×65×7
  • ダイヤモンド ゴム砥石 NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンド ゴム砥石

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(3本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34粒度2000質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)42
  • 高耐久ゴム軸付砥石(#600) TRUSCO

    高耐久ゴム軸付砥石(#600)

    TRUSCO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度600軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    ゴム軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(10本)
    当日出荷
    一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
    形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー軸径×軸長(mm)3×30適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等