カテゴリ
- 自動車純正部品(20)
- トラック純正部品(5)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4781-20」の検索結果

スライドレール 4781
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット翌々日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。材質鋼高さ(mm)46.7種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 12.0
グーリング¥25,980税込¥28,5781本当日出荷グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長37全長L(mm)83表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)12ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)28C面0.24シャンク径12
立ち座りサポートチェア
ファミリー・ライフ¥11,980税込¥13,1781脚5日以内出荷立ち座りを優しくサポートする肘掛け付椅子。肘フレームが座面と水平の高さで、椅子から立ち上がる際の負担を緩和させる設計です。オフィスの休憩スペースや福祉施設など業務用としても大活躍です。立ち座りがラク!座面高約45cm。手のひらへの違和感が少ないアール加工。汚れもサッと拭きとれる合成皮革使用。座面は前に垂れた疲れにくい形状。脚底にキズ防止用パーツ付き。安定性に優れた弓型状。安定性に配慮し、上からの圧力が分散するように設計。4脚までスタッキングできます。お客様組立式
スイッチモジュール コンタクトブロック
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています