曜日別特売

立ち座りサポートチェア

立ち座りサポートチェア - ファミリー・ライフ立ち座りサポートチェア - ファミリー・ライフ立ち座りサポートチェア - ファミリー・ライフ立ち座りサポートチェア - ファミリー・ライフ立ち座りサポートチェア - ファミリー・ライフ立ち座りサポートチェア - ファミリー・ライフ立ち座りサポートチェア - ファミリー・ライフ立ち座りサポートチェア - ファミリー・ライフ

立ち座りを優しくサポートする肘掛け付椅子。
肘フレームが座面と水平の高さで、椅子から立ち上がる際の負担を緩和させる設計です。
オフィスの休憩スペースや福祉施設など業務用としても大活躍です。
立ち座りがラク!座面高約45cm
手のひらへの違和感が少ないアール加工。
汚れもサッと拭きとれる合成皮革使用。
座面は前に垂れた疲れにくい形状。
脚底にキズ防止用パーツ付き。
安定性に優れた弓型状。安定性に配慮し、上からの圧力が分散するように設計。
4脚までスタッキングできます。
お客様組立式

仕様
キズ防止用パーツ付き、ネジ穴隠しキャップ付き
材質
フレーム:積層合板、中材:ウレタンフォーム・合板、張り地:合成皮革(ポリ塩化ビニール)
寸法(cm)
座面:(約)46×49
座面高(cm)
(約)45
全6種類を絞り込む
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0478250 035764880357648804782501セット(2脚)1脚:(約)6.5ダークブラウン1脚:(約)53×56×84.5
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0478220 035765060357650604782201セット(2脚)1脚:(約)6.5グリーン1脚:(約)53×56×84.5
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0478210 035765220357652204782101セット(2脚)1脚:(約)6.5ベージュ1脚:(約)53×56×84.5
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0478110 035765310357653104781101脚(約)6.5ベージュ(約)53×56×84.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0478150 035765400357654004781501脚(約)6.5ダークブラウン(約)53×56×84.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0478120 035765490357654904781201脚(約)6.5グリーン(約)53×56×84.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする