カテゴリ

  • 制御機器(174)
  • FA担当者のオススメ新商品(151)
  • 油圧機器・油圧ホース(142)
  • バイク部品(111)
  • 切削工具(109)
  • 農業機械(102)
  • ねじ・ボルト・釘(96)
  • メカニカル部品(52)
  • 機構部品(31)
  • 物流用品(16)
  • 測定用品(16)
  • 研磨材(16)
  • 保管用品(14)
  • オフィス家具(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 電動工具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 安全用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 完成車(7)
  • 自転車部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47x」の検索結果

関連キーワード
1,045件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防災面 AL-47X 理研化学

    防災面 AL-47X

    理研化学
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    炉周辺作業(溶融した鉄・ガラスを扱う現場)輻射(放射)熱からの目を守る防災面です。両面アルミコーティング仕様です。あらゆるヘルメットに対応します。(MP型からみぞ付まで)一部不可
    形状防災面質量(g)229寸法(幅W×高さH)(mm)310×200レンズポリカーボネイト(アルミコーティング)
  • 47x 47x13.0mm 横 隅 金(ステンレス製/10個) エスコ

    47x 47x13.0mm 横 隅 金(ステンレス製/10個)

    エスコ
    815税込897
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-42
  • OIL SEAL 20X47X9. ホンダ

    OIL SEAL 20X47X9.

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホンダ純正部品です。
  • エホート P式もっとらく座掘 EMRP-47x15 EFFORT(エホート)

    エホート P式もっとらく座掘 EMRP-47x15

    EFFORT(エホート)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    アンカーボルトが立ち上がった状態の土台への座堀ができます。アンカーボルトM12用(4分)
    用途アンカーボルトにパイプを差し込み座堀作業。アンカーボルトM12用(4分) 適応材料:木材全長(mm)98深さ(mm)パイプ:50径(mm)座堀:47パイプ外径(Φmm)15パイプ内径(Φmm)13
  • 47x79mm フック(スチール製シリコンコート) エスコ

    47x79mm フック(スチール製シリコンコート)

    エスコ
    685税込754
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DF-16
  • 47x190mm/450g 木槌(真鍮製) エスコ

    47x190mm/450g 木槌(真鍮製)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588HH-1種類銅ハンマー
  • 25x47x6mm 四角リング(ステンレス製) エスコ

    25x47x6mm 四角リング(ステンレス製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JD-26材質ステンレス(SUS304)質量(g)35種類リンク使用荷重(kg)80寸法A(mm)47寸法D(mm)6表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)25
  • 47x60x1015mm メタルラック用突っ張りポール エスコ

    47x60x1015mm メタルラック用突っ張りポール

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976AK-80材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)47×60×1015(H)質量(kg)1.4調節範囲(mm)【先端アジャスター】30
  • 放熱器 47x17x25mm GB[制御機器]

    放熱器 47x17x25mm

    GB[制御機器]
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)47×17×25
  • 31.4x47.0x5.8mm ゆるみ止ワッシャー(5個) エスコ

    31.4x47.0x5.8mm ゆるみ止ワッシャー(5個)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949WN-15
  • Oリング(D:2.4,ID:47X42)  09280-46007 スズキ

    Oリング(D:2.4,ID:47X42) 09280-46007

    スズキ
    219税込241
    1個
    欠品中
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:09280-46007
  • スペ-サ,25.5X47X2.5 92026-0716 Kawasaki

    スペ-サ,25.5X47X2.5 92026-0716

    Kawasaki
    599税込659
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92026-0716
  • (DH4)オイル シール 30X47X8 スバル

    (DH4)オイル シール 30X47X8

    スバル
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • シリンダパイプ 38X47X65 BIGM(丸山製作所)

    シリンダパイプ 38X47X65

    BIGM(丸山製作所)
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    規格38X47X65部品名称シリンダパイプ 38X47X65図解NoMW2520H 工業用ポンプ部品_No.43、MW2520H(8X7) 部品_No.49
  • ダストカバー(20X47X5) BIGM(丸山製作所)

    ダストカバー(20X47X5)

    BIGM(丸山製作所)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ダストカバー(20X47X5)図解NoMF-651 走行装置部品_No.4、MF-653 走行装置部品_No.4
  • シリンダパイプ 38X47X65 BIGM(丸山製作所)

    シリンダパイプ 38X47X65

    BIGM(丸山製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    規格38X47X65部品名称シリンダパイプ 38X47X65図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.57、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.40、MS903 -A 本体部品_No.54、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.48、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.39、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.40、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.54、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.41、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.48、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.49、CGA-6 動力噴霧機部品_No.40、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.48、MK30-3 本体部品_No.54、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.40、SD90-6 本体部品_No.54、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.49、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.49
  • 47x35mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄 エスコ

    47x35mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    非粘着、はさみこみ型です。 スチールラックやガラスのエッジに。 鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
    材質NBR(発泡ゴム)エスコ品番EA983FE-54寸法(mm)47×900×35(奥行)
  • オイルシール(20X47X10) BIGM(丸山製作所)

    オイルシール(20X47X10)

    BIGM(丸山製作所)
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    部品名称オイルシール(20X47X10)図解NoMF-653 走行装置部品_No.3、MF-651 走行装置部品_No.3
  • PLUG,SEALING,47X7 ホンダ

    PLUG,SEALING,47X7

    ホンダ
    599税込659
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PLUG SEALING 47X8 ホンダ

    PLUG SEALING 47X8

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PLUG SEALING 47X5 ホンダ

    PLUG SEALING 47X5

    ホンダ
    629税込692
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BRG,NEEDLE 32X47X ホンダ

    BRG,NEEDLE 32X47X

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SEAL,47X66X19 ホンダ

    SEAL,47X66X19

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BRG,BALL 20X47X14 ホンダ

    BRG,BALL 20X47X14

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • OIL SEAL,35X47X9 ホンダ

    OIL SEAL,35X47X9

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • DUST SEAL,35X47X5 ホンダ

    DUST SEAL,35X47X5

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD

    ハイブリッドX(マルノコ用)

    Y'sGOD(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。穴径(mm)20適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなどスリットなし
  • くろプラス(木工チップソー) SK11

    くろプラス(木工チップソー)

    SK11(28件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途木工用チップソー。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
  • 保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付針状ころ

    NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
    689税込758特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途木工用チップソー。加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    539税込593特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • キングタイガー Y'sGOD

    キングタイガー

    Y'sGOD(28件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
    コート切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
  • ハングポップクリップ 友屋

    ハングポップクリップ

    友屋
    429税込472
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ポップ掲示の定番に新モデル登場! 用紙を選ばない吊り下げ式クリップ。吊り下げるタイプなので、プリンタで出力したPOP用紙をそのままはさむだけでOK。ラミネートやカードケースに入れる必要はありません。
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • キャプションプライサー 友屋

    キャプションプライサー

    友屋(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質アクリル透明10mm厚、ステンレス(SUS430)、マグネットシート
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
  • カムフォロアKR-X形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアKR-X形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パネルジョイント直角用 友屋

    パネルジョイント直角用

    友屋(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様t5mmのパネルに対応材質ポリカーボネイト制寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:25×25×36
  • SUSフランジナイロンナット 大阪魂

    SUSフランジナイロンナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
  • SUSフランジN(Sツキ 大阪魂

    SUSフランジN(Sツキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)
    当日出荷から翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
    材質ステンレス
関連キーワード
...