カテゴリ
- メカニカル部品(100)
- 制御機器(96)
- バイク部品(61)
- 自動車純正部品(38)
- バイク純正部品(35)
- 農業機械(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- トラック純正部品(11)
- 切削工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 機構部品(8)
- 研磨材(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 卓上消耗品(6)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 学童・教育用品(4)
- 厨房用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- af(旭風防)(4)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- CKD(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- IDEC(和泉電気)(10)
- Igus(イグス)(86)
- Kawasaki(4)
- KITACO(12)
- RS PRO(5)
- SMC(5)
- TAKEGAWA(武川)(27)
- エスコ(4)
- オイレス工業(5)
- スズキ(28)
- トヨタ(16)
- フエニックス・コンタクト(30)
- ミツビシ(12)
- 三菱電機(10)
- 日野自動車(8)
- ブランドをもっと見る
「48-125」の検索結果

ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125
アンセル(1件のレビュー)¥51~税込¥56~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
背抜き手袋 EDGE 48-125
重松製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(12双)当日出荷作業性の良い手袋 耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。 シームレスな構造で、作業性と快適性があります。用途運送作業 組立作業仕様滑り止めコート規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1、EN ISO:A耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル2
タピスプレーヌⅡ プレーンカラー
タジマ(田島ルーフィング)¥9,398税込¥10,3381箱(16枚)5日以内出荷ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化厚さ(mm)6寸法(mm)500×500パイル長(mm)3材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)防炎性能試験番号ET900005ゲージ46032制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)ステッチ12
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HD48125
Sensata / Crydom¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様最大負荷電流 = 125 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = 瞬時電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度範囲 = -40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
小型圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4
高島計器¥1,598税込¥1,7581個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状A型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
#500SP フラットプレート
オイレス工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から35日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
#500SP ウェアプレート汎用タイプ
オイレス工業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から11日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150厚さT(mm)20(±0.025)許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ディスクペーパー コンビクリック不織布ディスク ハードタイプ
PFERD 馬印¥16,980税込¥18,6781箱(10本)当日出荷●耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。●硬めの繊維を使用しているので、最終仕上げ前の荒研磨に最適です。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。用途●ステンレスの焼け付除去、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨に。RoHS指令(10物質対応)対応
リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4
高島計器¥1,898税込¥2,0881個当日出荷拡大機構にギアを用いらず、耐久性を向上させた圧力計です。用途リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。形状A型接続部のサイズR1/4精度±3%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(100本)4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ダイスライド プレート PA
大同メタル工業¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷から92日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。幅公差(mm)0/-0.2
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥18,980税込¥20,8781箱(100m)5日以内出荷から7日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)9.2材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
サーマロイPVプレート タイプA
大同メタル工業¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から92日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。 PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
ウェアプレート
ハヤシ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設)RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
カーペットタイル ラグペット
Bulls(ブルズ)¥10,980税込¥12,0781ケース(15枚)5日以内出荷非住宅向けのタイルカーペット。豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ。住宅でも多彩な床表現を可能にします。快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)6グリーンマーク認定
...