カテゴリ
- 自動車純正部品(53)
- バイク純正部品(16)
- トラック純正部品(10)
- パソコン/周辺機器(7)
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(3)
- 農業機械(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(4)
- HYPER(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- Kawasaki(2)
- NSK(日本精工)(1)
- SONIC(ソニック)[文具](2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- エスコ(2)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- スズキ(13)
- トヨタ(31)
- ニッサン(5)
- ホンダ(3)
- ミツビシ(13)
- 三菱ふそう(7)
- 保土ヶ谷電子販売(2)
- 日野自動車(4)
- 重松製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「48-126」の検索結果

背抜き手袋 EDGE 48-126
重松製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(12双)当日出荷作業性の良い手袋 耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。 シームレスな構造で、作業性と快適性があります。用途運送作業 組立作業仕様滑り止めコート規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1、EN ISO:A耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル2
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126
アンセル(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
タピスプレーヌⅡ プレーンカラー
タジマ(田島ルーフィング)¥9,398税込¥10,3381箱(16枚)5日以内出荷ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化厚さ(mm)6寸法(mm)500×500パイル長(mm)3材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)防炎性能試験番号ET900005ゲージ46032制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)ステッチ12
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥29,980税込¥32,9781箱(100m)5日以内出荷から7日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)9.2材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2