カテゴリ
- 保管用品(3)
絞り込み
ブランド
「48-22-8422」の検索結果

PACKOUTTM コンパクトツールボックス
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個当日出荷耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 簡単にアレンジできる間仕切り付き 耐荷重:34kg 小物収納用トレイ付き 金属補強されたロック 高耐久性ラッチ 補強入りヒンジ トップハンドル付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能材質耐衝撃性ポリマー長さ(mm)414幅(mm)248.9質量(kg)2.5高さ(mm)326.9タイプ中皿あり耐荷重(kg)34防水保護等級IP65可搬質量(kg)34
PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 (48-22-8424,8425) 金属補強されたラッチ トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425) 自由にカスタマイズできるウレタンフォーム (48-22-8450)材質耐衝撃性ポリマー長さ(mm)561幅(mm)409質量(kg)5.5サイズL高さ(mm)287防水性IP65可搬質量(kg)45
PACKOUT(TM) インナートレイアタッチメント
ミルウォーキーツール¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷大きなツールボックス上部のデッドゾーンを有効活用。トレイ2つ付き。アタッチメント2つがツールボックス内に取り付け可能に。耐衝撃ポリマー製。対応品番:48-22-8427 / PACKOUT(TM) キャリー式ツールボックス。対応品番:48-22-8429 / PACKOUT(TM) ツールボックス (XLサイズ)。対応品番:48-22-8423 / PACKOUT(TM) ツールボックス XL。対応品番:48-22-8425 / PACKOUT(TM) ツールボックス (Lサイズ)質量(kg)0.75寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×503×333適合品番48-22-8427(PACKOUT(TM) キャリー式ツールボックス)、48-22-8429(PACKOUT(TM) ツールボックス (XLサイズ))、48-22-8423(PACKOUT(TM) ツールボックス XL)、48-22-8425 (PACKOUT(TM) ツールボックス (Lサイズ))