曜日別特売

PACKOUT(TM) インナートレイアタッチメント

PACKOUT(TM) インナートレイアタッチメント - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) インナートレイアタッチメント - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) インナートレイアタッチメント - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) インナートレイアタッチメント - ミルウォーキーツール

大きなツールボックス上部のデッドゾーンを有効活用
トレイ2つ付き
アタッチメント2つがツールボックス内に取り付け可能に
耐衝撃ポリマー製
対応品番:48-22-8427 / PACKOUT(TM) キャリー式ツールボックス
対応品番:48-22-8429 / PACKOUT(TM) ツールボックス (XLサイズ)
対応品番:48-22-8423 / PACKOUT(TM) ツールボックス XL
対応品番:48-22-8425 / PACKOUT(TM) ツールボックス (Lサイズ)

質量(kg)
0.75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
112×503×333
適合品番
48-22-8427(PACKOUT(TM) キャリー式ツールボックス)、48-22-8429(PACKOUT(TM) ツールボックス (XLサイズ))、48-22-8423(PACKOUT(TM) ツールボックス XL)、48-22-8425 (PACKOUT(TM) ツールボックス (Lサイズ))
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043485364932500146
¥3,280
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする