カテゴリ
- メカニカル部品(1,171)
- 切削工具(407)
- 配管・水廻り設備部材(273)
- 空調・照明・電設資材(224)
- 機構部品(139)
- ねじ・ボルト・釘(134)
- 科学研究・開発用品(127)
- バイク部品(113)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 卓上消耗品(89)
- 厨房用品(84)
- 作業工具(82)
- 電気材料(73)
- トラック用品・パーツ(63)
- FA担当者のオススメ新商品(56)
- 物流用品(46)
- 建築金物(33)
- 制御機器(25)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 測定用品(23)
- 自動車補修部品(21)
- 事務用品(21)
- 研磨材(20)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 学童・教育用品(12)
- 電動工具(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 家電(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 安全用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 医療(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 自転車部品(6)
- オフィス家具(5)
- 安全保護具(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 縫製用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- エンジン工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- KANA(片山チエン)(765)
- 大阪魂(110)
- 椿本チエイン(67)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- 三桂製作所(49)
- エスコ(43)
- 大洋ツール(40)
- NOK(39)
- ミヤコ(37)
- 協育歯車(34)
- TRUSCO(34)
- TAKEGAWA(武川)(34)
- 三木プーリ(33)
- コンドーテック(32)
- MAD MAX(マッドマックス)(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- IKO(日本トムソン)(26)
- 日研工作所(24)
- THK(23)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「48φ」の検索結果

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径48Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
HCクランプΦ48.6
タカミヤ(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)
ユニカ(11件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)75有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から8日以内出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
TSユニオンソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥209税込¥2301個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743
バス用化粧蓋(内締用)
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。材質本体/C3771B、カバー/SUS304
ゴム足TK型
栃木屋(64件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から4日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT
KITACO(36件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。 マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
CB72タイプ48Φウインカー
PMC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)5日以内出荷から7日以内出荷往年のCB72をモチーフにした汎用タイプウインカー。スタンダードなオレンジレンズとスタイリッシュなクリアレンズの2種類のラインナップ。2PC入り1セットでのデリバリー。
VELONA タコメーターキット 48Φ CL250/500(23)専用
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ48タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。バックライトカラー3色切り替え可能(白、青、橙)。ステーは振動対策にラバーマウント採用直径(Φmm)48適合車種CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68]
ホースバンドΦ48
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40G、KH-40P、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEV-40X、SU-40Vなど適合品番SU-40V-AAA-2
フォークオイルシール Φ48
アリート(ariete)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.178。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[ WP 48Φ/GAS-GAS48601414 ]。タイプ:DC4Y-1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48[48 x 57,9 x 9/11,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57,9。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:9/11,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:150/250SX 350450SX-F 19-22材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48[48×57,9×9/11,5]高さ(mm)9/11,5タイプDC4Y-1径(Φmm)フォーク:48外径(mm)57.9内径(mm)48
プラルーバー Φ48(白)
カーク産業¥139税込¥1531個3日以内出荷室内通気用、ルーバーは固定式。用途キャンピングカーなどサイズ(mm)本体寸法:Φ48×8.8開口寸法:42.7使用プラスチック製
フォークダストシール Φ48
アリート(ariete)¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.165。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI134です。 純正品番:[DUCATI:34921771A]。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-15。タイプ:CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x61x6/15]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:61。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER1200S/MULTISTRADA1200S材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×61×6/15]高さ(mm)14タイプCAP径(Φmm)フォーク:48外径(mm)61内径(mm)48
フォークオイルシール Φ48
アリート(ariete)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.117。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.2。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:8.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5]高さ(mm)8.5 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.2内径(mm)48
フォークオイルシール Φ48
アリート(ariete)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.139。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[DUCATI:34921401A/HUSQVARNA:R1446/KTM:4860.0347, 4860.0969, 4860.1179, R1446, R14046/WP:48600399, R14046]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x57.9x9.5/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57.9。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:9.5 to 11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MULTISTRADA1200S/NUDA900R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×57.9×9.5/11.5]高さ(mm)9.5 to 11.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)57.9内径(mm)48
フォークオイルシール Φ48
アリート(ariete)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.167。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:Ducati純正品番:34912871A 純正品番:[DUCATI:34912871A]。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 16-17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S [ムルティストラーダ] 16-17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 Enduro [エンデューロ] 16-17。タイプ:DC4Y-1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x60x9.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:60。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:9.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Multistrada1200/S/Enduro 16-17/950 17材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×60×9.5/10.5]高さ(mm)9.5 to 10.5タイプDC4Y-1径(Φmm)フォーク:48外径(mm)60内径(mm)48
フォークオイルシール Φ48
アリート(ariete)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.116。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KTM:4860.0399, 4860.0057, 4860.0344, 4860.0186, 4860.0400/OHLINS:02410-02/WP:48600347]。適合情報:。アプリリア[APRILIA] SXV550 11。ケーティーエム[KTM] 690DUKE [デューク] 08-09。ケーティーエム[KTM] 250SX-F 07-09。タイプ:TCL1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x57.7x9.5/10.3]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57.7。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:9.5 to 10.3。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KTM 990ADVENTURE/950ADVENTURE材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×57.7×9.5/10.3]高さ(mm)9.5 to 10.3タイプTCL1径(Φmm)フォーク:48外径(mm)57.7内径(mm)48
フォークダストシール Φ48
アリート(ariete)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.126。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI116です カタログNo.間違い 純正品番:[HUSABERG:4860.0400/KAWASAKI:92093-1566/KTM:4860.0400, 4860.0968, 4860.0345, 4860.0186, 4860.1178/SUZUKI:51173-28H30/WP:48600400/YAMAHA:5XE-23144-L0]。タイプ:Y-1 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.5/62x6/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:RM125/250 01-04/RMZ250 -04材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×58.5/62×6/11.5]高さ(mm)11.5タイプY-1 CAP径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.5内径(mm)48
フォークオイルシール Φ48
アリート(ariete)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.145。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-MEN-A51/YAMAHA:17D-23145-00]。タイプ:TCL1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58x9/9.8]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:9 to 9.8。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KX450F/250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×58×9/9.8]高さ(mm)9 to 9.8タイプTCL1径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58内径(mm)48
フォークダストシール Φ48
アリート(ariete)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.176。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HUSQVARNA:R1446/KTM:R14046]メーカー適合表をご確認ください。タイプ:Y-24A。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.4x5.8/13.2]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.4。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:5.8 to 13.2。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:HUSQ 17-19モデル KTM 125/250/450SX材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×58.4×5.8/13.2]高さ(mm)5.8 to 13.2タイプY-24A径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.4内径(mm)48
フォークダストシール Φ48
アリート(ariete)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.168。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI167です。 純正品番:[DUCATI:34912871A]。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 16-17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S [ムルティストラーダ] 16-17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 Enduro [エンデューロ] 16-17。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x60.5/64.7x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:60.5 to 64.7。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Multistrada1200/S 16-17/950 17等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×60.5/64.7×5/14]高さ(mm)14タイプY CAP径(Φmm)フォーク:48外径60.5 to 64.7mm内径(mm)48
フォークオイルシール Φ48
アリート(ariete)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.134。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[DUCATI:34921771A/YAMAHA:4SV-23145-01]メーカー適合表をご確認ください。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x61x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:61。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Monster1200S/R 14-17/FJR1300 04-19等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×61×11]高さ(mm)11タイプTC4径(Φmm)フォーク:48外径(mm)61内径(mm)48
Φ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷容量(mL)100材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-121高さ(mm)81質量(g)22内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)35胴径(Φmm)48
防振メーターステー(VELONAΦ48用)
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から6日以内出荷VELONAのΦ48スピードメーターとタコメーター用のメーターステー。 デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。 2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。 メーター取付ピッチ33mm。 車体へはM10ボルト(付属なし)にて取り付けます。 付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。 ステー中央部にメーター配線を通す穴を設けたことで、スマートに取り付けできます。 OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。材質(本体)スチール製マットブラック塗装、(ワッシャー・ボルト・スペーサー)スチール製黒亜鉛メッキ、(M8変換ワッシャー)アルミ構成部品本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
ハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ)
ミヤナガ¥7,598税込¥8,3581本当日出荷刃径(mm)48有効長(mm)50トラスコ品番796-7365適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)166適合電動機電気ドリル(回転専用)
VELONA 電気式スピードメーター Φ48
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 140km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応色ブラックボディ/3色LED主な適合車種XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両)最高速度(km/h)140
VELONA 電気式タコメーター Φ48
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応色ブラックボディ/3色LED表示15000rpm主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
...