カテゴリ
- 切削工具(208)
- 空調・照明・電設資材(198)
- メカニカル部品(196)
- 配管・水廻り設備部材(173)
- 科学研究・開発用品(130)
- ねじ・ボルト・釘(121)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
- 機構部品(97)
- 卓上消耗品(87)
- 作業工具(78)
- 厨房用品(77)
- 電気材料(49)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 事務用品(22)
- 建築金物(20)
- 研磨材(18)
- バイク部品(17)
- 制御機器(16)
- 物流用品(16)
- 電動工具(16)
- 測定用品(14)
- 農業・園芸資材(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 学童・教育用品(12)
- 縫製用品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 店舗什器・備品(9)
- 医療(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 整備工具・収納(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 保管用品(6)
- 安全用品(6)
- 防災用品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 家電(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 測定関連サービス(3)
- 空圧工具(3)
- オフィス家具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 介護用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「48φ」の検索結果

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径48Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
HCクランプΦ48.6
タカミヤ(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)
大和鋼管(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)
ユニカ(11件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)75有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から8日以内出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
TSユニオンソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥48~税込¥53~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743
Φ48鉄製アイドラー取付キット
SUS(エスユーエス)¥1,298税込¥1,428特価1セット当日出荷Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。 荷重の目安:~300N材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)129キット内容スペーサー(GFA-A71)×1、Φ48アイドラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
Φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
エスコ¥1,698税込¥1,868特価1個当日出荷仕様面サイズ:Φ48mm材質スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル質量(g)158耐荷重(kg)縦方向約:約8、天井方向:約10外寸(mm)95×48×45口幅(mm)35アズワン品番64-2265-13
Φ48mmx1.0m 単管パイプ(ピン付/4本)
エスコ¥9,850税込¥10,8351組(4本)欠品中材質スチール(STK500)、亜鉛メッキ厚さ(mm)2.4寸法(mm)Φ48.6質量(kg)2.75(1本あたり)長さ(m)1入数4本
バス用化粧蓋(内締用)
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。材質本体/C3771B、カバー/SUS304
ゴム足TK型
栃木屋(64件のレビュー)¥629税込¥692特価1個当日出荷から4日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT
KITACO(36件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。 マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径48Φmm
ノーブランド¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷被削性に優れている。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
プラルーバー Φ48(白)
カーク産業¥139税込¥1531個3日以内出荷室内通気用、ルーバーは固定式。用途キャンピングカーなどサイズ(mm)本体寸法:Φ48×8.8開口寸法:42.7使用プラスチック製
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/オレンジ)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色橙質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28
Φ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷容量(mL)100材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-121高さ(mm)81質量(g)22内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)35胴径(Φmm)48
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ブルー)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色青質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28
Φ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネット
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ48×11.5穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下
ハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ)
ミヤナガ¥7,598税込¥8,3581本当日出荷刃径(mm)48有効長(mm)50トラスコ品番796-7365適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)166適合電動機電気ドリル(回転専用)
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/グリーン)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色緑質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28
Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色黒質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28
Φ48スモールDN タコメーターキット 12500RPM
TAKEGAWA(武川)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ダックス125(JB04-1000001~)(JB06-1000001~)
...







































![樹脂ワイヤブラケット 巻取Φ48 [TYPE-EVO2] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81996075-210107-02.jpg)