カテゴリ

  • メカニカル部品(1,278)
  • 切削工具(432)
  • 空調・照明・電設資材(334)
  • 科学研究・開発用品(324)
  • 配管・水廻り設備部材(320)
  • 機構部品(265)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • ねじ・ボルト・釘(148)
  • 卓上消耗品(130)
  • 作業工具(114)
  • バイク部品(113)
  • 厨房用品(98)
  • 電気材料(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 物流用品(60)
  • トラック用品・パーツ(59)
  • 測定用品(41)
  • 建築金物(35)
  • 制御機器(32)
  • 研磨材(29)
  • 事務用品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 医療(26)
  • 学童・教育用品(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 電動工具(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 整備工具・収納(13)
  • 縫製用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 家電(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 保管用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 防災用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 空圧工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • エンジン工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「48φ」の検索結果

4,428件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径48Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径48Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径48Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径48Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • HCクランプΦ48.6 タカミヤ

    HCクランプΦ48.6

    タカミヤ(3件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
    用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
  • スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管

    スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)

    大和鋼管(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
    用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • 単管用取付金具 ユニット

    単管用取付金具

    ユニット
    ¥699税込¥769
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番745-4465材質アルミ適合径(Φmm)48.6
  • HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカ

    HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)

    ユニカ(11件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
    用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(22件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
  • Φ48鉄製アイドラー取付キット SUS(エスユーエス)

    Φ48鉄製アイドラー取付キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。 荷重の目安:~300N
    材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)129キット内容スペーサー(GFA-A71)×1、Φ48アイドラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
  • ボール キャスター(外径Φ48) TAKIGEN(タキゲン)

    ボール キャスター(外径Φ48)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥712税込¥783
    1個
    4日以内出荷
    小型で回転がスムーズ
    用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30100
  • TSユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSユニオンソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743
  • HIユニオンソケット セキスイ

    HIユニオンソケット

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥84~税込¥92~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ユニオンソケット
  • Φ48mmx1.0m 単管パイプ(ピン付/4本) エスコ

    Φ48mmx1.0m 単管パイプ(ピン付/4本)

    エスコ
    ¥9,850税込¥10,835
    1組(4本)
    翌日出荷
    材質スチール(STK500)、亜鉛メッキ厚さ(mm)2.4寸法(mm)Φ48.6質量(kg)2.75(1本あたり)長さ(m)1入数4本
  • バス用化粧蓋(内締用) ミヤコ

    バス用化粧蓋(内締用)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
    材質本体/C3771B、カバー/SUS304
  • スピーディ・スリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    スピーディ・スリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)(25件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
    用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。使用方法組み込み方法材質SAE304(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

    エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT

    KITACO(36件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。 マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
  • 角丸クランプ(直交) エスコ

    角丸クランプ(直交)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,440~税込¥1,584~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上スチール/クロメートメッキタイプ直交
  • オームバンド 佐藤産業

    オームバンド

    佐藤産業(15件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    ソフトハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(12件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
  • ピストン(48Φ) KITACO

    ピストン(48Φ)

    KITACO
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品主な適合車種TT-R50
  • パワークリーナー 48Φ KITACO

    パワークリーナー 48Φ

    KITACO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種FTR223(MC34-1000001-1599999)
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径48Φmm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径48Φmm

    ノーブランド
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    被削性に優れている。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】無酸素銅丸棒 外径48Φmm ノーブランド

    【オーダー】無酸素銅丸棒 外径48Φmm

    ノーブランド
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
    用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径48Φmm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径48Φmm

    ノーブランド
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れている。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • CB72タイプ48Φウインカー PMC

    CB72タイプ48Φウインカー

    PMC(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    往年のCB72をモチーフにした汎用タイプウインカー。スタンダードなオレンジレンズとスタイリッシュなクリアレンズの2種類のラインナップ。2PC入り1セットでのデリバリー。
  • VELONA タコメーターキット 48Φ CL250/500(23)専用 DAYTONA(デイトナ)

    VELONA タコメーターキット 48Φ CL250/500(23)専用

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ48タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。バックライトカラー3色切り替え可能(白、青、橙)。ステーは振動対策にラバーマウント採用
    直径(Φmm)48適合車種CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68]
  • Φ48三角リング SUGICO(スギコ)

    Φ48三角リング

    SUGICO(スギコ)
    ¥329税込¥362
    1個
    翌々日出荷
    仕様40A用材質CR
  • 塩ビ透明パイプ ケニス

    塩ビ透明パイプ

    ケニス
    ¥8,898税込¥9,788
    1組(2本)
    翌日出荷
    長さ(cm)60
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(8本)
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    ¥5,280税込¥5,808
    1セット(8本)
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(4本)
    当日出荷
    仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-26
  • ホースバンドΦ48 工進

    ホースバンドΦ48

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40G、KH-40P、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEV-40X、SU-40Vなど適合品番SU-40V-AAA-2
  • ポンプ用チューブ Pumpsil 1.6t用 ワトソンマーロー

    ポンプ用チューブ Pumpsil 1.6t用

    ワトソンマーロー
    ¥67,980税込¥74,778
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスⅥ認証
    材質白金加硫シリコン適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
  • フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ48

    アリート(ariete)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.178。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[ WP 48Φ/GAS-GAS48601414 ]。タイプ:DC4Y-1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48[48 x 57,9 x 9/11,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57,9。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:9/11,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:150/250SX 350450SX-F 19-22材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48[48×57,9×9/11,5]高さ(mm)9/11,5タイプDC4Y-1径(Φmm)フォーク:48外径(mm)57.9内径(mm)48
  • プラルーバー Φ48(白) カーク産業

    プラルーバー Φ48(白)

    カーク産業
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    室内通気用、ルーバーは固定式。
    用途キャンピングカーなどサイズ(mm)本体寸法:Φ48×8.8開口寸法:42.7使用プラスチック製
  • Φ48mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ48mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    ¥3,890税込¥4,279
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)48適合温度(℃)70~80
  • フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ48

    アリート(ariete)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.145。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-MEN-A51/YAMAHA:17D-23145-00]。タイプ:TCL1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58x9/9.8]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:9 to 9.8。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KX450F/250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×58×9/9.8]高さ(mm)9 to 9.8タイプTCL1径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58内径(mm)48
  • フォークダストシール Φ48 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ48

    アリート(ariete)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.165。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI134です。 純正品番:[DUCATI:34921771A]。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-15。タイプ:CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x61x6/15]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:61。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER1200S/MULTISTRADA1200S材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×61×6/15]高さ(mm)14タイプCAP径(Φmm)フォーク:48外径(mm)61内径(mm)48
  • フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ48

    アリート(ariete)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.117。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.2。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:8.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5]高さ(mm)8.5 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.2内径(mm)48
  • フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ48

    アリート(ariete)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.139。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[DUCATI:34921401A/HUSQVARNA:R1446/KTM:4860.0347, 4860.0969, 4860.1179, R1446, R14046/WP:48600399, R14046]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x57.9x9.5/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57.9。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:9.5 to 11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MULTISTRADA1200S/NUDA900R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×57.9×9.5/11.5]高さ(mm)9.5 to 11.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)57.9内径(mm)48
...