カテゴリ
- 自動車純正部品(727)
- 制御機器(245)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
- 農業機械(97)
- パソコン/周辺機器(90)
- メカニカル部品(55)
- バイク純正部品(48)
- ねじ・ボルト・釘(37)
- 科学研究・開発用品(35)
- 測定用品(32)
- 切削工具(32)
- 空調・照明・電設資材(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- トラック純正部品(25)
- 厨房用品(23)
- 家電(17)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 電気材料(9)
- 防犯用品(9)
- 機構部品(7)
- 清掃用品(7)
- 作業服(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 住設機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 医療(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 梱包用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 介護用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- カー用品(4)
- 手袋(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- テープ(3)
- 安全用品(3)
- 建築金物(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(13)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- CKD(22)
- Igus(イグス)(14)
- MAZDA(マツダ)(16)
- RS PRO(99)
- SIEMENS(16)
- SMC(129)
- アズワン(17)
- サンワサプライ(18)
- サンワダイレクト(13)
- スズキ(55)
- トヨタ(682)
- ホンダ(13)
- 三菱ふそう(22)
- 三菱電機(26)
- 大阪魂(35)
- 旭計器工業(23)
- 鶴見製作所(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712695-150401-02.jpg)
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥69,980税込¥76,9781セット(10本)当日出荷低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着トラスコ品番814-8152材質主成分:エチルシアノアクリレート色黒質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
460x 480x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)
エスコ¥6,600税込¥7,2601個翌日出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)エスコ品番EA997XM-51
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:171.5 mm 480-0050
DELTRON¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 480 Series Diecast Aluminium Boxes. The Deltron 480 series diecast aluminium enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 171.5 mm高さ = 55.9 mm幅 = 120.6 mm外形寸法 = 171.5 x 120.6 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 480RoHS指令(10物質対応)対応


差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.8定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)7.2材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
ベース用シム(1溝) モーターベース用
岩田製作所(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
単相200V/480W/50mm 水中ポンプ
エスコ¥49,000税込¥53,9001個翌日出荷から4日以内出荷仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(300個)当日出荷から5日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴


48050 ダブルライナー防水防寒ブルゾン(フード付)
自重堂¥14,980~税込¥16,478~1着翌々日出荷ダブルライナーで温かさと軽さを調節。防水・透湿機能搭載。高機能中綿「シンサレートTM」で抜群の温かさを備えつつ、「ダブルライナー」で温度調整も可能。防水・透湿機能搭載で、雪や雨の日の作業に最適。仕様フードアジャスター、ダブルライナー(自重堂オリジナル仕様)、持ちやすいファスナースライダー、左袖機能ポケット(ペン差付)、前立て防水折り返し仕様、内ポケット、右胸ファスナー式ポケット、ワンポイント、袖口アジャスター、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)【本体】表地/ポリエステル100・裏地/ポリエステルタフタ中綿シンサレートライト30gキルト、【ライナー】表/ポリエステル起毛トリコット・裏/ポリエステルサテン中綿50gキルト機能防水、防寒生地高密度タフタRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)名入れ可(防寒)


差込形接続端子 F形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
(+)バインド小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,098税込¥6,7081箱(250個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7表面処理クロメート頭部形状バインド穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(300個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,998税込¥8,7981箱(300個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄色黒十字穴番号2表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,398税込¥10,3381箱(250個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,098税込¥7,8081箱(250個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状バインド穴の形状十字穴
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712695-150401-02.jpg)