カテゴリ
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(2)
- パール金属(2)
- エフケイシステム(2)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 不二貿易(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- UK(三宝)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- TKG(1)
- 森山鉄工(1)
- 山田刃物東京(1)
- 大幸プラ(1)
- ワイドミュラー(1)
- 長谷川製作所(1)
- ハーフェレ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「480h100」の検索結果

タイミングベルトH100形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
シンクロベルト H100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥6,698税込¥7,3681本42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
作業用踏台 MTステップ X型eco
森山鉄工(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から3日以内出荷安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。用途倉庫・工場内などでの作業に。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ/アルマイト付踏ざん踏面幅(mm)240寸法D(mm)350寸法E(mm)400寸法C(mm)480仕上アルマイト付キャスター径(Φmm)40固定×2ヶ寸法G(mm)80最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)350×240天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)400
兼用角目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌日出荷VU、VPパイプ兼用角型目皿適合可用于 VP 和 VU 管道材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)25
マーブルファン軽 テフロン加工IH対応フライパン
パール金属¥3,698税込¥4,0681枚翌々日出荷テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂質量(g)701寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×275×100深さ(mm)58表面処理表面加工/内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装呼び寸法(cm)26
LEDパノラマスタンド リトルパノラマ
長谷川製作所¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷11100ルーメン AC100V 寸法:H480×W260×D260mm 重量:5.5kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート ドラムコード機能 漏電遮断器付 15台連結可能!質量(kg)5.5電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×260×260全光束(Lm)11100電源コード(m)VCT2×3:10機能ドラムコード機能、漏電遮断器付、15台連結可能!芯数2芯・3芯兼用電源タイプAC100V電球の種類LED
スモールボールスタンドセット (14cmボール付)
TKG¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷材質アクリル・ガラス寸法(mm)(アクリルスタンド)480×180×H100、(ガラスボール)(Φ140×63)×3TKG品番9-1656-0801TKG品番(2017)6-1482-0301
調理師兼用庖丁ケース
山田刃物東京¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷仕切りなしスペース付。材質塩化ビニール 合板間口W×奥行D×高さH(mm)480×190×100TKG品番9-0357-1101TKG品番(2017)6-0328-0201
アクリル コンディメントスタンド 1段3穴
大幸プラ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷厚さ8mmのアクリルプレートは、洗練されたデザイン性と強度を兼ね備え、お手入れも簡単です。ステンレス製の支柱の採用により高級感を演出します。耐酸性に優れたアクリルコンディメントスタンドは、サラダのトッピングやスープの浮き身などはもちろん、様々な調味料や各種ドレッシング類にも安心してご使用いただけます。材質アクリ・ステン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×160×100ボール径(Φmm)130TKG品番9-1653-0801TKG品番(2017)6-1481-1001
ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄フライパン
パール金属¥2,998税込¥3,2981枚翌々日出荷外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングでアルミニウムとステンレスの2層構造。金属ヘラ使用可能。耐摩耗性テスト200万回クリア!。オール熱源対応。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金、取っ手:天然木
フェイクグリーン グリーンネックレス ハンギング
不二貿易¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷掛けるだけ!お手入れ要らずのフェイクグリーン。リラックス効果もあるグリーンは、どんなものよりもお部屋に馴染む不思議なインテリア。1つ掛けるだけでもしっかり存在感のあるボリューム。リアルな葉の形にも注目です。吊るしたり引っ掛けて使用するハンギングタイプは場所を取らず、お子様やペットのいたずらも防げます。ポットはグリーンと同色にし、ハンガー部分をゴールドにすることで上質感を演出し品のある仕上がりに。フェイクグリーンなので水やりなどの手入れを気にすることなく楽しめます。ときどき乾いたタオルでホコリをはたくだけでOK!。リビング・寝室・玄関などどこでもお好きな場所でお使いいただけます。寸法(mm)ハンギングポット:155×70×215外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×480
マルチドリル ネクシオ MDE-H型
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
スイッチモード電源ユニット
ワイドミュラー¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷適合公称電力消費:516.1 VA、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、逆電圧保護:はいその他AC 障害ブリッジ時間(a) Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、DCL - ピーク負荷予備:ブースト時間:5 s、定格電流の倍数:150 %、ブースト時間:15 ms、定格電流の倍数:500 %、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、(残留リプル)スパイク破断:<100 mVPP幅(mm)68高さ(mm)130奥行(mm)124.9出力電圧注意:ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能深さ(mm)125出力電圧(V)公称:48 DC ± 1 %、最小:45入力電圧(V)公称:110...240 AC / 120...340 DC接続PUSH IN対応(出力損失)アイドリング:10W、(出力損失)公称負荷:36.1 W、浮動接触:はい機能スタートアップ:≧-40 ℃時間主要障害のブリッジオーバー:> 20 ms(a) 115V AC/ 230 VAC周波数範囲(Hz)AC:45…65ハウジングバージョン:金属、耐腐食性正味質量(g)1520電流(mA)アース漏:(最大)3.5コーティング共形:いいえ力率> 0.9 (概数)定格出力電力(W)480短絡保護はい、内部LED[信号 緑 / 赤]緑:操作(問題なし) 緑点滅:事前警告I>90% 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード) 赤く点滅:過負荷/エラー突入電流(A)最大5ヒューズ推奨バックアップ:8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)立ち上がり時間≦ 100 ms動作温度(℃)-25 ...70過電圧保護バリスタ保護保護度合い:IP20効率0.93(度合い)保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応出力電流公称:10 A(a) 60 ℃(nom)消費電流電圧種別:AC入力電圧:100 V入力電流:6 A電圧種別:DC入力電圧:120 V入力電流:6 A公称入力電圧110...240 V AC / 120...340 V DC公称電力消費516.1 VA周波数範囲 AC45…65 Hz接続技術PUSH IN推奨バックアップヒューズ8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)突入電流最大5 A過電圧保護バリスタMTBF(時間)規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:1,100,000 h 周囲温度:25 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 % 規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:551,000 h 周囲温度:40 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 %湿度(%)動作温度時:5~95、結露なしカテゴリーサージ電圧:III、II最大出力電圧(V)56
IHクッキングヒーター専用台
YAMAZEN(山善)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷IH調理機専用台。質量(kg)3.5色ブラック適合規格YET-W1452(B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×12天板下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×305×100
スラックスハンガースライドスラックス 10本用 幅465mm
ハーフェレ¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷スライド式のスラックスハンガーです。用途クローゼット仕様左右兼用、滑り止めレール付材質スチール幅(mm)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×480×100仕上スライド:クロームメッキ、ランナーカバー:粉体塗装、ランナーカバー:メタリック色
組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥22,980~税込¥25,278~1セット10日以内出荷組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥26,980税込¥29,6781セット10日以内出荷移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)用途移動体対応材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%