カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「482114」の検索結果

フォークダストシール Φ45
アリート(ariete)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.081。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[BMW:31427692145, 31428548263/GUZZI:03530526/HUSQVARNA:800081156/KTM:7533266/MARZOCCHI:533266/VICTORY:3610086]。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 09-13。タイプ:Y-9 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ45 [45x58.3/62.3x4.5/11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.3 to 62.3。内径:45。フォーク径:Φ45mm。高さ:4.5 to 11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:F800GS/G450X/HP2MEGAMOTO材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ45 [45×58.3/62.3×4.5/11]高さ(mm)4.5 to 11タイプY-9 CAP径(Φmm)フォーク:45外径58.3 to 62.3mm内径(mm)45