カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「48725-np100」の検索結果

トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール
JTC¥68,980税込¥75,8781個欠品中リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20)RoHS指令(10物質対応)対応
円筒型防振ゴム EFタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から65日以内出荷a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
ブッシュリムーバー&インサーター
JTC¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷サイズで合わせ汎用タイプ。プレスを使用せずに作業出来ます。全長(mm)450サイズスリーブ20pcs Φ34~Φ72(2mm刻み)ボルト径M10・M12・M14・M16RoHS指令(10物質対応)対応