カテゴリ

  • メカニカル部品(2,419)
  • 切削工具(1,805)
  • 配管・水廻り設備部材(1,333)
  • 機構部品(732)
  • ねじ・ボルト・釘(653)
  • 作業工具(648)
  • 制御機器(599)
  • 物流用品(577)
  • 空調・照明・電設資材(558)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(434)
  • 卓上消耗品(379)
  • 厨房用品(375)
  • 建築金物(344)
  • 測定用品(299)
  • 科学研究・開発用品(268)
  • 事務用品(245)
  • FA担当者のオススメ新商品(214)
  • バイク部品(212)
  • 油圧機器・油圧ホース(185)
  • 塗装・養生・内装用品(183)
  • パソコン/周辺機器(183)
  • 電気材料(162)
  • 安全保護具(139)
  • テープ(133)
  • 研磨材(115)
  • 船舶用品・漁業資材(114)
  • 店舗什器・備品(112)
  • 自転車部品(107)
  • 学童・教育用品(107)
  • 家電(86)
  • 自動車補修部品(57)
  • 清掃用品(52)
  • 農具(52)
  • 安全用品(51)
  • 保管用品(50)
  • 電動工具(50)
  • 防犯用品(48)
  • 医療(46)
  • 測量用品(土木/建設)(41)
  • 農業・園芸資材(41)
  • 安全標識(36)
  • カー用品(36)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(35)
  • 日用品(33)
  • オフィス家具(32)
  • 縫製用品(32)
  • 溶接用品(31)
  • 整備工具・収納(31)
  • トラック輸送・安全用品(30)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 梱包用品(23)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 農業機械(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 空圧工具(18)
  • 作業服(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • バッテリー・電装(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 理美容(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 手袋(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 介護用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「48mm」の検索結果

14,605件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 梱包テープ48mm ワールドクラフト

    梱包テープ48mm

    ワールドクラフト
    239税込263
    1個
    当日出荷
    荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープ(リフィル)です。
    質量(g)158主な用途梱包用特性透明
  • プレミアムチューブ仏式48mm IRC

    プレミアムチューブ仏式48mm

    IRC(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    空気の自然漏洩、リム打ちパンクや突き刺しパンク、低圧走行時に発生しやすい揉まれパンクなどに強いプレミアムチューブです。
    用途チューブの肉厚を1.2mmにすることにより、耐パンク性能が格段にアップしたチューブ。バルブサイズ48mm
  • 梱包テープカッター付48mm ワールドクラフト

    梱包テープカッター付48mm

    ワールドクラフト
    339税込373
    1個
    当日出荷
    荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープです。
    質量(g)193主な用途梱包用特性透明
  • ステンレス ハンガーユニットD型 48mm×48mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガーユニットD型 48mm×48mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9718質量(g)82寸法L(mm)48寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)50寸法B(mm)47寸法D1(mm)2.0寸法D2(mm)6寸法W(mm)48寸法W1(mm)24使用荷重(kN)0.15
  • OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明 紺屋商事

    OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明

    紺屋商事
    1,298税込1,428
    1セット
    欠品中
    耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
    用途ダンボールの封緘など透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
  • WORKベルト48mm 侍BLACK

    WORKベルト48mm

    侍BLACK(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベルト幅(mm)48仕様ワンタッチバックル(強化PC製)材質ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り)ウエスト(cm)70~110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ハンガープレート 48mm×48mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガープレート 48mm×48mm

    水本機械製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ付属品ステンレス皿木捻子質量(g)39寸法L(mm)48寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)28.5寸法D(mm)2寸法W(mm)48寸法h(mm)9寸法W1(mm)24使用荷重(kN)0.15
  • 16x48mm [ブラス]タグブランク エスコ

    16x48mm [ブラス]タグブランク

    エスコ(2件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質真鍮エスコ品番EA591HE-11厚さ(mm)1寸法(mm)16×48穴径(Φmm)3.2
  • ワンタッチベルト48mm TAKAGI(高儀)

    ワンタッチベルト48mm

    TAKAGI(高儀)
    699税込769
    1本
    翌日出荷
    摩擦に強い、使いやすくて丈夫、ワンタッチバックルで着脱楽々
    用途作業時のベルトとしてベルト幅(mm)48調整範囲(mm)1200バックルポリアセタール材質(ベルト)ポリプロピレン(GI織り)
  • WORKベルトL48mm 侍BLACK

    WORKベルトL48mm

    侍BLACK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ベルト幅(mm)48仕様ワンタッチバックル(強化PC製)材質ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り)ウエスト(cm)70~140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 48mm カムバックル エスコ

    48mm カムバックル

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    使用荷重(kg)1200エスコ品番EA982B-150材質亜鉛合金+鉄板幅(mm)44全長(mm)73質量(g)310材質(調節バックル)亜鉛合金+鉄板
  • 48mm 精密バイス エスコ

    48mm 精密バイス

    エスコ
    48,600税込53,460
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)48材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-12
  • 48mmフラットフック(ステンレス製) エスコ

    48mmフラットフック(ステンレス製)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合バンド幅(mm)48
  • 78x48mm 安全標識ステッカー[挟み込み注意] エスコ

    78x48mm 安全標識ステッカー[挟み込み注意]

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷
    文字内容挟み込み注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-94寸法(mm)78×48使用温度範囲(℃)-20~+80
  • 48mm 作業ベルト(ネイビー) エスコ

    48mm 作業ベルト(ネイビー)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    ワンタッチバックル式。 GI織が効く、強靭な耐久性と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。
    ベルト色ネイビーエスコ品番EA924A-7材質ポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(mm)48×1130適応胴囲(cm)70~100
  • 48mm 作業ベルト(モスグリーン) エスコ

    48mm 作業ベルト(モスグリーン)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    ワンタッチバックル式。 GI織が効く、強靭な耐久性と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。
    ベルト色モスグリーンエスコ品番EA924A-6材質ポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(mm)48×1130適応胴囲(cm)70~100
  • 48mm かんな(替刃式) エスコ

    48mm かんな(替刃式)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588D-1
  • OPPテープ(幅48mm×100m) ASR

    OPPテープ(幅48mm×100m)

    ASR
    1,798税込1,978
    1個(6巻)ほか
    5日以内出荷
    透明度の高いOPPテープで、封箱後もラベルがはっきり確認できます。しっかり貼れてはがれにくい高粘着タイプで梱包後も安定固定。引っ張りに強く、破れにくいので作業中もスムーズに使えます。
    用途梱包作業、宅配・物流、引っ越し、DIYやクラフトなど、さまざまなシーンで活躍します。材質OPP厚さ(mm)0.048透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)100
  • 78x48mm 安全標識ステッカー[レーザー注意] エスコ

    78x48mm 安全標識ステッカー[レーザー注意]

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷
    文字内容レーザー注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-95寸法(mm)78×48使用温度範囲(℃)-20~+80
  • 48mm 革ポンチ替刃 エスコ

    48mm 革ポンチ替刃

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-148
  • BXベルト 48mm BIGMAN(ビッグマン)

    BXベルト 48mm

    BIGMAN(ビッグマン)
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。
    用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金/ベルト:ナイロン紫ドット質量(g)200タイプレギュラーベルト幅(mm)48調整範囲(mm)ベルト:600~1000サイズ(mm)100×48×15
  • 48mm 作業ベルト(ブラック) エスコ

    48mm 作業ベルト(ブラック)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    ワンタッチバックル式。 GI織が効く、強靭な耐久性と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。
    ベルト色ブラックエスコ品番EA924A-8材質ポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(mm)48×1130適応胴囲(cm)70~100
  • 48mm 四角リング(スチール製/5個) エスコ

    48mm 四角リング(スチール製/5個)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628RS-748材質サイズ17.2×57.5質量(g)9.9種類リンク線径(Φmm)3.5表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)10×50適合バンド幅(mm)48サイズ(mm)17.2×57.5
  • 48mm かんな替刃(5枚) エスコ

    48mm かんな替刃(5枚)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588D-1A
  • M16x 48mm エクステンションナット エスコ

    M16x 48mm エクステンションナット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GN-16長さ(mm)48
  • ピストンリングセット48MM DAYTONA(デイトナ)

    ピストンリングセット48MM

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    主な適合車種45415/61046用補修部品
  • PPワンタッチベルト48mm KAKURI

    PPワンタッチベルト48mm

    KAKURI
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。
    材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール幅(mm)48全長(mm)1300
  • 48mm パドロック(防滴型) エスコ

    48mm パドロック(防滴型)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
    ロックキー式エスコ品番EA983SD-32材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック幅(mm)48質量(g)約220ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)16ツル長(mm)28
  • カラーベルト48mm コヅチ

    カラーベルト48mm

    コヅチ
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    同メーカー独自の3層構造により、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げたベルトです。着脱簡単なワンタッチバックルベルトです。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付のため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。ベルトの長さ調整部に、便利なホールホルダーが付いています(2重リング1個付)。胴回り1100mmまで対応しています。
    用途作業用ベルト。材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、ナイロン生地ワイン寸法(長さL×幅W)(mm)1300×48
  • 温度調節器(デジタル調節計)(48×48mmサイズ) omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)(48×48mmサイズ)

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    人の手を煩わさず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。 シール面の温度測定と揺れを抑えるアルゴリズムでシール面の温度を安定的に自動制御 プッシュインPlus端子台で簡単配線
    仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、 0~20mA電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続適合制御専用目標値応答用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)目標値応答用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)目標値応答用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)外乱用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)入力種類フルマルチ入力保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:14.9、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし補助出力点数(点)独立2
  • 超硬ホールソー48mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー48mm

    BOSCH(ボッシュ)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)48本体寸法(mm)50×83×50有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 赤 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤 オス/メス = メス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = 金 長さ = 48mm コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC-P KUN 30 Au、CAT I 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test ; Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT IRoHS指令(10物質対応)対応
  • 48.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ

    48.0mmサドル(塩ビ管用/5個)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1袋(5個)
    翌日出荷
    用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径42適合径(Φmm)48ねじ穴(Φmm)5.5
  • 320x425x48mm デスク引出し用トレー(ブルー) エスコ

    320x425x48mm デスク引出し用トレー(ブルー)

    エスコ(1件のレビュー)
    880税込968
    1個
    当日出荷
    デスク袖の最上段引出しに最適です。
    ブルーエスコ品番EA954T-2材質ポリプロピレン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×48
  • 1.5x 48mm ドリルビット(Co HSS) エスコ

    1.5x 48mm ドリルビット(Co HSS)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NK-1.5
  • T5x 48mm [Torx]キーレンチ エスコ

    T5x 48mm [Torx]キーレンチ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MD-5
  • 78x48mm 安全標識ステッカー[高温注意] エスコ

    78x48mm 安全標識ステッカー[高温注意]

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷
    文字内容高温注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-92寸法(mm)78×48使用温度範囲(℃)-20~+80
  • 1.22x 48mm 縫 針(25本) エスコ

    1.22x 48mm 縫 針(25本)

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA916JC-31
  • 0-48mm/250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) エスコ

    0-48mm/250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    種類グリッププライヤ最大口開き(mm)48全長(mm)250エスコ品番EA533AA-10
  • 78x48mm 安全標識ステッカー[回転物注意] エスコ

    78x48mm 安全標識ステッカー[回転物注意]

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷
    文字内容回転物注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-93寸法(mm)78×48使用温度範囲(℃)-20~+80
...