ASR
OPPテープ(幅48mm×100m)
透明度の高いOPPテープで、封箱後もラベルがはっきり確認できます。
しっかり貼れてはがれにくい高粘着タイプで梱包後も安定固定。
引っ張りに強く、破れにくいので作業中もスムーズに使えます。
用途
梱包作業、宅配・物流、引っ越し、DIYやクラフトなど、さまざまなシーンで活躍します。
材質
OPP
色
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.048
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81815146
A01-0126
1個(6巻)
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
81815155
A01-0126-C
1箱(54巻)
¥
16,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください