カテゴリ
- 空圧工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- マスク(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「490-3331」の検索結果

0~1/4、 5/32、 #20ドリル用(黒色)
ATI(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。用途航空機用適合ドリル:#21用トラスコ品番490-3331材質スチール色黒質量(g)17適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
プロパス・ウインドウ
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥97税込¥1071本当日出荷ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。 太字角芯+細字丸芯の1本で2役。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。質量(g)8.4タイプツイン材質(軸)PP樹脂線幅(mm)0.6~4.0インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯/太字角芯
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
シートホルダープライヤー
ATI(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷鍛造スチール製で高い耐久性を実現しました。用途航空機用仕様NSN#5120-01-368-3971トラスコ品番490-3188材質スチール全長(mm)85質量(g)270種類グリッププライヤ適合板厚(inch)シートメタル:0~1
スプリングテンションクランプサイドグリップ
ATI(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から翌々日出荷鋳造製のジョウにスチールのスプリングを組み合わせ、60ポンドの締め付け圧を実現しています。 別売のシートホルダープライヤーATI508シリーズと一緒に使います。用途航空産業向け材質工具鋼
0~1/4、3/32、#40ドリル用(亜鉛色)
ATI¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。用途航空機用適合ドリル:#40用トラスコ品番490-3218材質スチール色亜鉛質量(g)16適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
6000シリーズコンビネーション用吸収缶
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481組(2個)当日出荷有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。用途有機溶剤取扱作業他付属品ろ過材、リテイナートラスコ品番437-1160種別吸収缶質量(g)112適合マスク防毒マスク 面体6000・6000F・6500シリーズ、FF-400シリーズ粒子捕集効率(%)80以上(平均実測値)国家検定合格番号TN272/TN273/TN274通気抵抗(Pa)168
0~1/4、 1/8、 #30ドリル用(銅色)
ATI(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。用途航空機用適合ドリル:#30用トラスコ品番490-3277材質スチール色銅質量(g)16適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
エマルジョン型離型剤
信越化学工業(4件のレビュー)¥3,463~税込¥3,809~1缶(1kg)ほか3日以内出荷から30日以内出荷エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
0~1/4、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色)
ATI¥3,490税込¥3,8391セット(10個)欠品中航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。用途航空機用適合ドリル:#10用トラスコ品番490-3391材質スチール色真ちゅう質量(g)17適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
0~1/2、 1/8、 #30ドリル用(銅色)
ATI¥6,698~税込¥7,368~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷用途航空機用適合ドリル:#30用材質スチール色銅適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
0~1、 1/8、 #30ドリル用(銅色)
ATI¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷用途航空機用適合ドリル:#30用材質スチール色銅質量(g)53適合板厚(inch)シートメタル:0~1
オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
0~1/2、 5/32、 #20ドリル用(黒色)
ATI¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷用途航空機用適合ドリル:#21用材質スチール色黒適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
0~1/2、 3/32、 #40ドリル用(亜鉛色)
ATI¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷用途航空機用適合ドリル:#40用材質スチール色亜鉛適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
0~1/4、 1/4、 1/4ドリル用(銅色)
ATI¥4,598税込¥5,0581セット(10個)当日出荷航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。用途航空機用適合ドリル:1/4インチ用トラスコ品番490-3463材質スチール色銅質量(g)23適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(50本)ほか当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
フォークオイルシール Φ43
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.036。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他TENERE、TDM850 94-等 純正品番:[HONDA:51490-KZ4-305, 91255-331671/SUZUKI:51153-14330/WP:455058/YAMAHA:23X-23145-L0]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55x10.5/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:10.5 to 12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:FZR1000/TENERE/TDM850材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×55×10.5/12]高さ(mm)10.5 to 12タイプTCL径(Φmm)フォーク:43外径(mm)55内径(mm)43