カテゴリ

  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「490-426」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防臭キャップ カクダイ

    防臭キャップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    仕様呼40・50VP・VU管外面接続、外径32ミリの洗浄管およびジャバラホース用材質EPDMアズワン品番64-6504-51
  • UKポリカーボスタッキング魚皿カバー UK(三宝)

    UKポリカーボスタッキング魚皿カバー

    UK(三宝)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネート形状魚皿
  • (MR49)ハーネス,ハイ マウンテッド ストップ ランプ ミツビシ

    (MR49)ハーネス,ハイ マウンテッド ストップ ランプ

    ミツビシ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • クラフトフードパック HEIKO

    クラフトフードパック

    HEIKO
    999税込1,099
    1パック(50個)
    3日以内出荷
    プラスチックの代替え用に生まれた紙製で環境に優しい食品容器です。テイクアウトや行楽、アウトドアなどで大活躍します。内面PEラミネート加工で耐水性、耐油性があります。電子レンジ・オーブンではご使用出来ません。食品衛生法規格基準適合商品です。電子レンジ・オーブン使用不可。本体容量:350ml。入数:50枚
    材質未晒クラフト紙+PEコーティング品番FP-350内寸法(縦×横×高さ)(mm)125×170×48寸法(縦×横×高さ)(mm)125×170×48
  • タッグボックス 伸和

    タッグボックス

    伸和
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富なサイズから用途に合わせてお選びいただけます。丈夫なつくりで積み重ねもできます。フタがずれないストッパー付。
    材質ポリプロピレン
  • 【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル

    PHC[科学研究・開発用品]
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    エネルギー効率の高いノンフロン冷媒は、フリーザーの性能を損なうことなく環境への影響を低減。さらに、ノンフロン冷媒の採用により、「フロン排出抑制法」対象外です。USBポート付き有機ELコントロールパネルを採用。設置場所を選ばない小型 パーソナルタイプ。扉パッキングは、マグネットパッキングを採用。ドアラッチとの併用により、扉を確実に閉めることで、冷気漏れを防ぎます。有機ELのコントロールパネルは、温度推移の表示や、制御温度の最高点と最低点表示、エラーのメッセージなど、様々なオペレーションが実行可能です。
    仕様扉:1 枚 塗装鋼板、内扉(縦型)/ 内蓋(横型):2枚 発泡スチロール製(色:白)質量(kg)115電源(V)単相100(50/60Hz)キャスター4個(調節足:前側2箇所)内容積(L)(有効)180温度表示有機EL デジタル表示式(表示単位:1 ℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×688×993冷却方式自然対流式電気容量(A)電源:15/15(50/60Hz)内装塗装鋼板外装塗装鋼板警報方式【高温】設定温度+5 ~+40℃(初期設定+10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転、【低温】設定温度-40 ~-5 ℃(初期設定-10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転温度調節マイコン制御式定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】410/440冷媒HC混合冷媒(ノンフロン冷媒)断熱材硬質発泡ポリウレタン+真空断熱材(VIP PLUS)測定孔2箇所(製品背面、製品底面左手前 Φ17mm)メモリバックアップ不揮発性メモリー錠前1個(ラッチ兼用)放熱量(KJ/h)最大 2232/2520(50/60Hz)自己診断機能各センサー異常時、警報ランプ点滅 HOME画面にエラーメッセージを表示、ブザー断続音、遠隔警報作動警報接点【遠隔警報】遠隔警報端子3P:DC30V、2A 温度警報、停電警報時に作動冷却温度(℃)-85(周囲温度:30℃無負荷)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×490×426サービス分類レンタル