カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(1)

「490-440-50」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水アダプター カクダイ

    排水アダプター

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    呼50VP・VU管内面接続 外径32・38ミリのジャバラホース兼用 アキレスジョイント:A-50SJ
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板タイプインテリア格子タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
  • シンク排水ホース用パッキンセット カクダイ

    シンク排水ホース用パッキンセット

    カクダイ
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    外径44.5、56.5ミリ各1枚入り。454-490-40、454-490-50のセット
    材質NBR
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板タイプグリル別売タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
  • 製氷機 チップ120kgタイプ Panasonic(パナソニック)

    製氷機 チップ120kgタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    529,800税込582,780
    1台
    5日以内出荷
    120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。
    製氷能力110/120kg(50/60Hz)奥行(mm)600高さ(mm)800電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)440/490標準消費電力料金(円/h)11.9給水方式水道直結寸法(mm)氷:10×20×20電源コード(m)2.5
  • レンジフード 同時給排タイプ USRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード 同時給排タイプ USRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    109,800税込120,780
    1台
    10日以内出荷
    BLⅢ型相当風量。「スタンダード」シリーズ:USR-3Aタイプをベースとしたスリム型デザインの同時給排型フード。
    仕様整流板、同時給排、電動密閉式シャッター、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
  • レンジフード スタンダード USRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード USRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    56,980税込62,678
    1台
    10日以内出荷
    BLⅢ型相当風量。梁対応のスリムフード。フィルターレス構造なので面倒なフィルター掃除がいりません。一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。専用の排気アダプター:LDU-275R/L を使用することで、梁に対応できます。
    仕様整流板、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-