カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「490h150」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルトH150形 三ツ星ベルトタイミングベルトH150形三ツ星ベルト
9,798税込10,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)38.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H150形 バンドー化学シンクロベルト H150形バンドー化学
8,098税込8,908
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
8,798税込9,678
1本
翌日出荷から8日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
ラミネーター Smart Lami A3 HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター Smart Lami A3HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)
12,000税込13,200
1台
当日出荷
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80加工hot & cold(常温)設定温度(℃)140ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm最大ラミネート厚さ(mm)0.5ラミネート速度(mm/秒)約60ローラー数4最大加工厚(mm)0.5対応フィルム厚さ(μm)100・150
手動式オイルチェンジャー 新日石トレーディング手動式オイルチェンジャー新日石トレーディング(72件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式エスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
無段変速吸い込み、吹き飛ばしが可能風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)14.4Vリチウムイオン電池も使用可能電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm)アズワン品番65-3894-74
HSK ファミール ポスト ハッピー金属HSK ファミール ポストハッピー金属(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
壁面取り付け専用タイプ。
シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ前出し仕様前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、扉キャッチ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×490仕上ヘアーライン
アクティブバックパック FLAGSHIP(フラッグシップ)アクティブバックパックFLAGSHIP(フラッグシップ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
最大の特徴としてバッグと背中が密着せず空気の流れを生むバッグベンチレーションを装備。ライディングポジションに合わせた立体形状の本体、ショルダーハーネスもライディング時に邪魔にならない専用設計。様々な機能がライディングサポートに特化したスポーツバッグ。
容量(L)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×490×150素材【表地】ナイロン(PUコーティング) 【裏地】ポリエステル
(S490H)LEAF ASSY、HELP 日野自動車(S490H)LEAF ASSY、HELP日野自動車
7,692税込8,461
1個
7日以内出荷