カテゴリ
- 切削工具(4)
- 厨房用品(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「491-110」の検索結果

極厚計量スプーン ロング
和田助製作所¥1,098税込¥1,2081本当日出荷安心の一体成型で異物混入防止に。用途板厚1.5mmの頑丈設計で使用しやすい業務用向け計量スプーン。深いバットや容器での使用におすすめです。材質18-8ステンレス商品タイプバラ
SW 18-8極厚計量スプーン ロング
和田助製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷安心の一体成型で異物混入防止に。用途板厚1.5mmの頑丈設計で使いやすい業務用計量スプーンです。サラバー、ビュッフェ、サイドディッシュ用など様々な用途で使用可能。材質18-8ステンレス柄長さ(mm)約225商品タイプバラ
ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549
グーリング¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工材質SKH51
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D
グーリング¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
ランダムパット(マジック)
SHINANO(信濃機販)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷偏芯した回転により研磨性を上げ、研磨目を細かくできるシングルサンダー用のパッドです。適合ペーパー:Φ125マジック穴なしタイプトラスコ品番857-1755適合機種SI-226E質量(g)150タイプランダム回転外径(Φmm)125ねじサイズ5/16インチ
ランダムパット(レザー)
SHINANO(信濃機販)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷偏芯した回転により研磨性を上げ、研磨目を細かくできるシングルサンダー用のパッドです。適合ペーパー:Φ125のり穴なしタイプトラスコ品番857-1756適合機種SI-226E質量(g)150タイプランダム回転外径(Φmm)125ねじサイズ5/16インチ
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ノンコート
プロトティップ¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト
スーパーツール¥449税込¥4941本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM12