カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- トラック純正部品(3)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549
グーリング¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工材質SKH51
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D
グーリング¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
UV接着用ピボットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781セット(2個)3日以内出荷UV接着用のピボットヒンジです。付属品十字穴付き特殊ねじ6×13仕様インセット扉用材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上適合ガラス厚(mm)8以下
UV接着用ピボットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781セット(2個)3日以内出荷UV接着用のピボットヒンジです。仕様インセット扉用材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨適合ガラス厚(mm)8以下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら