カテゴリ
- トラック純正部品(8)
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 研磨材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)(1)
- KEMET(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- RS PRO(1)
- いすゞ自動車(2)
- インターセントラル(1)
- カクダイ(1)
- グーリング(3)
- ササガワ(1)
- スズキ(1)
- バンドー化学(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 日野自動車(6)
エコロジープロダクト

バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR、POM寸法H(mm)-規格JIS1号に合う規格品です。寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-くさりの有無あり
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥14,980税込¥16,4781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
丸ノコ用チップソー
京セラインダストリアルツールズ¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷切れ味重視のすくい角23度の丸ノコ用チップソーです。すくい角を23度に設計した事により材料の引き込み力が向上し、引き曲がりが減少します。用途各種木材の切断。適合W-573ED・W-573EDM・W-568D・MW46A・AW573ED・AW573EDM適合機種W-573ED・W-573EDM・W-568D・MW46A・AW573ED・AW573EDM適合本体W-573ED・W-573EDM・W-568D・MW46A・AW573ED・AW573EDM材質刃先:超硬質量(g)130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×147×1.5
木工用チップソー
京セラインダストリアルツールズ¥3,598税込¥3,9581枚3日以内出荷引き込み力が違う切れ味重視のすくい角23度のチップソー(超硬質特殊チップ)です用途木工用125mm適合DNW180L5・AW40EDM・AW470ED・ANW422EDM・AW422ED・BW-1110L2適合機種DNW180L5・AW40EDM・AW470ED・ANW422EDM・AW422ED・BW-1110L2適合本体DNW180L5・AW40EDM・AW470ED・ANW422EDM・AW422ED・BW-1110L2材質刃先:超硬質量(g)74外径(Φmm)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×1.2適合材木工
ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549
グーリング¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工材質SKH51
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D
グーリング¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
Dinプラグ RS Pro Plug 6極
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)8日以内出荷仕様コンタクト数 = 6ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-147Xハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = 銀RS Pro遮蔽型DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのケーブル取り付けDINコネクタは、丈夫なニッケルめっき鋳造ボディを備えています。 ケーブルクランプとPVCサポートスリーブが付いており、信頼性が高く、耐久性に優れています。. 特長と利点:. 銀めっき端子 亜鉛合金シールドカバー ABSハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M
バンドー化学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。材質ゴムベルト幅(mm)15.0種類シンクロベルトピッチ(mm)4.5ベルト厚(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S4.5M
KEMET タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,D,T491D157K010AT
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(10個)8日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 150μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃誘電正接 = 8%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,150μF,20V dc,7343-43,T491X157K020AT
KEMET¥919税込¥1,0111袋(2個)8日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 150μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 400mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 3.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き
インターセントラル¥42,900税込¥47,1901台6日以内出荷業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491保証期間お買い上げ日より3年タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間出力切替3段階(HIGH/LOW/ECO)首振りなし暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R150mm 2400.05.150.0シリーズ
Igus(イグス)¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら